カテゴリ

  • 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(2)
  • SWITCHCRAFT(17)
  • PROST's(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • スバル(13)
  • CKD(8)
  • ホンダ(6)
  • リンナイ(5)
  • ピタック(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • PGA(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ATEN(4)
  • Lumberg Automation(4)
  • 丹後織物工業組合(4)
  • アズワン(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • スズキ(3)
  • マクセル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-30」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
808税込889
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性ジョー・プリンス竹下
808税込889
1袋(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型ジョー・プリンス竹下
739税込813
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKA型ジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKB型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下吊形ラバースプリング MC型ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
809税込890
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上形状吊型
gv-30特集