カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(2)
- ホンダ(581)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- SMC(96)
- CKD(73)
- PGA(72)
- RS PRO(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- PROST's(34)
- フエニックス・コンタクト(13)
- SWITCHCRAFT(13)
- INFINEON(9)
- エスコ(7)
- マクセル(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三菱電機(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 修理(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pg5」の検索結果
特価

グロメットBG 型
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム脚 KN型
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RB 型
ジョー・プリンス竹下¥699~税込¥769~1個7日以内出荷から17日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム RA型
ジョー・プリンス竹下¥359~税込¥395~1個7日以内出荷から12日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パッド RHS型
ジョー・プリンス竹下¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット用プレート
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個7日以内出荷ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット
ジョー・プリンス竹下¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットBG型
ジョー・プリンス竹下¥55~税込¥61~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトシリコン防振ゴム QKA型
ジョー・プリンス竹下¥2,988税込¥3,2871個6日以内出荷制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKP型
ジョー・プリンス竹下¥2,375税込¥2,6131個7日以内出荷・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振