カテゴリ

  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • CKD(73)
  • PGA(72)
  • PROST's(34)
  • マクセル(7)
  • 三菱電機(7)
  • 京セラ(5)
  • コーセル(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • ユタカメイク(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • ぺんてる(アストラム)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • ハーティング(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • SHURE(4)
  • VAIO(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg5」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG 型

    ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム脚 KN型

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下

    座金ゴムブッシュ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RB 型

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振パッド RHS型 ジョー・プリンス竹下

    防振パッド RHS型

    ジョー・プリンス竹下
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。
    用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングマット用プレート ジョー・プリンス竹下

    スプリングマット用プレート

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングマット ジョー・プリンス竹下

    スプリングマット

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
    用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    55税込61
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKA型

    ジョー・プリンス竹下
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    2,375税込2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
g51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g51