カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 建築金物(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(509)
  • マルゼン[厨房機器](248)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • Wera(153)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(115)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(79)
  • CKD(73)
  • RS PRO(73)
  • SMC(72)
  • 長野計器(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(46)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(45)
  • HORIBA(堀場製作所)(39)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(38)
  • 理研計器(34)
  • エスコ(29)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
  • ステンレス蓋付キーロット ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蓋付キーロット

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    欠品中
    左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,459税込1,605
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型スイングハンドル 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    薄型スイングハンドル 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    1,049税込1,154
    1個
    6日以内出荷
    薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。
    用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水リフトターンキーロット ジョー・プリンス竹下

    防水リフトターンキーロット

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプ。・止金を付けたままパネルカットにはめて、取り付けが可能。・マイナスドライバーで解錠。・防水規格:IPX5相当
    用途配電盤扉 , 分電盤扉 , 制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~17RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下

    PH-89-2 用ゴムカバー

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
  • ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ECプレート付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面リフトハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面リフトハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
    用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH-89(A)-2用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下

    PH-89(A)-2用の防水パッキン

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1枚
    6日以内出荷
    H-89-2用防水パッキンです。
    材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    笹型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
  • イカリ型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    イカリ型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)57仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    小型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
    用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
    用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
    用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。
    用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
  • アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様鍵付(同一)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
  • アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル 2点止

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
    用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
  • 平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小

    ジョー・プリンス竹下
    1,289税込1,418
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    4型5型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    6,198税込6,818
    1個
    12日以内出荷
    上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
    用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • エアータイトグレモンハンドルユニット ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドルユニット

    ジョー・プリンス竹下
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
  • 銅張冷蔵庫ハンドル ジョー・プリンス竹下

    銅張冷蔵庫ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途厨房機器材質黄銅鋳物(YBsC)