曜日別特売

防水リフトターンキーロット

防水リフトターンキーロット - ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット - ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット - ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット - ジョー・プリンス竹下

・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプ
・止金を付けたままパネルカットにはめて、取り付けが可能
・マイナスドライバーで解錠
・防水規格:IPX5相当

用途
配電盤扉 , 分電盤扉 , 制御盤扉等
付属品
専用止金1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
~17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851068PH-284-D
¥1,290
¥1,288
¥1,417(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする