カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ph-58n」の検索結果
特価

ステンレス防水キーロット(三角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)81仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020583351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(スリット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)96仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020581351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(四角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上コード1020584351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80分野設備・機械