カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ph-58」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    家庭用郵便ポスト FH-58P

    グリーンライフ(6件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    普及型キーロットです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH5 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH5 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    用途ミゼットカッター差し+モンキーレンチ差し材質ステンレス、最高級牛表皮革
  • 3-in-1 pH/ORPテスターMAX Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 pH/ORPテスターMAX

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • ステツピングモーター 2DP-H5801-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ステツピングモーター 2DP-H5801-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ステツピングモーター 54P-H5801-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステツピングモーター 54P-H5801-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54P-H5801-00主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ステンレス防水キーロット(三角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(三角型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)81仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020583351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス防水キーロット(四角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(四角型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上コード1020584351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80分野設備・機械
  • ステンレス防水キーロット(スリット型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(スリット型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)96仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020581351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • PH18-I71-A93Z58/E Acer(エイサー)

    PH18-I71-A93Z58/E

    Acer(エイサー)
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    翌日出荷
    IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥459税込¥505
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ウイングハンドル 鍵付 ジョー・プリンス竹下

    ウイングハンドル 鍵付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    ・左右兼用型です。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX3相当。・防塵シャッター付。・互換:PH-58等
    用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等
  • 水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能) Milwaukee(ミルウォーキー)

    水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    4日以内出荷
    テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • アングルキャブドライバーセット モノタロウ

    アングルキャブドライバーセット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
    用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
    セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
  • PRO/MAX用 交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    PRO/MAX用 交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。
    付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥139税込¥153
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-58 渡辺電機工業

    2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-58

    渡辺電機工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~300VRoHS指令(10物質対応)対応