カテゴリ
- 物流用品(26)
- 建築金物(24)
- 建材・エクステリア(8)
- オフィス家具(6)
- 機構部品(5)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- CKD(78)
- OSG(オーエスジー)(52)
- RS PRO(68)
- SK11(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- アソー(83)
- エスコ(94)
- ニッタ(45)
- ハイロック(30)
- ハウステック(51)
- ヤマト特殊鋼(42)
- 井筒製作所(97)
- 日東工器(37)
- 日産ネジ(30)
- 第一計器(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「pt-02」の検索結果
特価

ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品【パネル用クランプ 白色1個】パッキン 2個、六角レンチ 1 本仕様ホワイトボード270×270 窓なし:PT-180-2-WH材質パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3色ボード:ホワイト/パネル用クランプ:白サイズミニ寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:270×270天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品【パネル用クランプ 黒色1個】パッキン 2個、六角レンチ 1 本仕様ホワイトボード270×270 窓なし:PT-180-2-BK材質パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3色ボード:ホワイト/パネル用クランプ:黒サイズミニ寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:270×270天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレスナット付洋灯吊
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
リーズロック
ジョー・プリンス竹下¥339税込¥3731個当日出荷専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂色黒質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。分野設備・機械
パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレスハンガーユニット 四角型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスダブルリング
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付ヒートン
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応


配線孔キャップ
ジョー・プリンス竹下¥229税込¥2521個当日出荷から8日以内出荷開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。用途家具材質プラスチック
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)
ジョー・プリンス竹下¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル
ジョー・プリンス竹下¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムアイプレート
ジョー・プリンス竹下¥839税込¥9231個当日出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ホワイトボード600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品【パネル用クランプ白色 2個】パッキン 4 個(本体 1 個につき 2 個)、六角レンチ 1 本仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH材質パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3色ボード:ホワイト/パネル用クランプ:白サイズ小寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上


白マット900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン材質パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3サイズ大寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上
ホワイトボード900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥14,980税込¥16,4781個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品【パネル用クランプ白色 2個】パッキン 4 個(本体 1 個につき 2 個)、六角レンチ 1 本仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH材質パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3色ボード:ホワイト/パネル用クランプ:白サイズ大寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×600天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上


白マット600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個欠品中パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン材質パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3サイズ小寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上


飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)
ジョー・プリンス竹下¥11,980~税込¥13,178~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリル/パネル用クランプ:アルミニウム厚さ(mm)3天板厚さ(mm)~37適合パネル厚さ(mm)~5有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレスワイヤー 200M
ジョー・プリンス竹下¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
天吊ハンガーパイプ Uタイプ
ジョー・プリンス竹下¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト首長ゲンコ止メ型
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個6日以内出荷付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシンブル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二重リングチェーン 30M
ジョー・プリンス竹下¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応