カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • オフィス家具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(126)
  • エスコ(303)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • CKD(165)
  • SK11(153)
  • アソー(147)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • 井筒製作所(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(71)
  • ニッタ(67)
  • 第一計器(66)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(65)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(62)
  • TRUSCO(55)
  • ジャストコーポレーション(52)
  • omron(オムロン)(51)
  • 日東工器(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-1」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋折ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下サーキュラースリーブジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
ステンレスナット付ヒートン ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付ヒートンジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下配線孔キャップジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
リーズロック ジョー・プリンス竹下リーズロックジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
郵便差入口ガイド ジョー・プリンス竹下郵便差入口ガイドジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。
用途郵便受け、玄関ドア材質ハイインパクトスチロール(HIPS)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS
オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下オーバルスリーブジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下ステンレスカットワイヤージョー・プリンス竹下
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー 10M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 10Mジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェーン 30M ジョー・プリンス竹下リンクチェーン 30Mジョー・プリンス竹下
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質全長(m)30仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下ステンレスSフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下ステンレスダブルリングジョー・プリンス竹下
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS呼び径100A
ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 四角型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
当日出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下ステンレスPフックジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ固定クランプ 黒色 ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ 黒色ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
欠品中
・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
白マット 窓なし ジョー・プリンス竹下白マット 窓なしジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
天吊ハンガーパイプ Uタイプ ジョー・プリンス竹下天吊ハンガーパイプ Uタイプジョー・プリンス竹下
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
39,900税込43,890
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)30材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付四角型プレート ジョー・プリンス竹下ステンレス座付四角型プレートジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン ジョー・プリンス竹下マンテルチェーンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
全長(m)30材質仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン ジョー・プリンス竹下ステンレス座付丸カンジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
20,900税込22,990
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
全長(m)30材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブルジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネル押さえ板(片側) 黒色 ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色ジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
16日以内出荷
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付材質アルミニウム(Al)仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレートジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ) ジョー・プリンス竹下アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤル錠付きのスナップです。 暗証番号の変更が可能です。
材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
電源タップ固定クランプ ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
スプリングフック ジョー・プリンス竹下スプリングフックジョー・プリンス竹下
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
78,980税込86,878
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応