カテゴリ

  • 建築金物(33)
  • 物流用品(26)
  • オフィス家具(12)
  • 機構部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(55)
  • エスコ(240)
  • SMC(146)
  • Triumph(131)
  • RS PRO(110)
  • CKD(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • アソー(82)
  • ハウステック(80)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • 潤工社(69)
  • 井筒製作所(65)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(57)
  • 第一計器(56)
  • ニッタ(56)
  • ジャストコーポレーション(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt2」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
鉄回転コート掛 ジョー・プリンス竹下鉄回転コート掛ジョー・プリンス竹下
79税込87
1個
当日出荷
付属品M2.4木ネジ×2本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下鉄回転帽子掛ジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
付属品M2.7木ネジ×4本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプジョー・プリンス竹下
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65内寸(幅W×高さH)(mm)62×98RoHS指令(10物質対応)対応
ドアガード ジョー・プリンス竹下ドアガードジョー・プリンス竹下
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。
用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転コート掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転コート掛ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M2.7木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転帽子掛ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下配線孔キャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
リンクチェーン 30M ジョー・プリンス竹下リンクチェーン 30Mジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質全長(m)30仕上亜鉛メッキクロメート処理
ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付) ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付)ジョー・プリンス竹下
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。・LEDライト付きです。ボタンを押すと、ダイヤル部分が光ります。
用途合鍵の保管付属品電池1個(CR2032)材質アルミニウム(Al)+ポリプロピレン(PP)仕上黒色
郵便差入口 ジョー・プリンス竹下郵便差入口ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
用途郵便受け、玄関ドア材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー
ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックスジョー・プリンス竹下
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
用途合鍵の保管仕様●シャックルの施錠方法:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。●シャックルの解錠方法:解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
レール連結プレート ジョー・プリンス竹下レール連結プレートジョー・プリンス竹下
799税込879
1個
7日以内出荷
付属品六角ボルト2本材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
横継受 ジョー・プリンス竹下横継受ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
天井継受 ジョー・プリンス竹下天井継受ジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
プレート ジョー・プリンス竹下プレートジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
7日以内出荷
枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下枠付ガイドローラージョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
付属品皿ネジ2本材質熱間圧延鋼板(SPHC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上粉体塗装
ボトムストッパー ジョー・プリンス竹下ボトムストッパージョー・プリンス竹下
289税込318
1個
7日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大ジョー・プリンス竹下
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
ステンレスフック ジョー・プリンス竹下ステンレスフックジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーロック ジョー・プリンス竹下ステンレスバーロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
郵便差入口ガイド ジョー・プリンス竹下郵便差入口ガイドジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。
用途郵便受け、玄関ドア材質ハイインパクトスチロール(HIPS)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス郵便差入口 ジョー・プリンス竹下ステンレス郵便差入口ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
用途郵便受け、玄関ドア材質ステンレス鋼板仕上ヘアーライン
ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックスジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
ステンレス天井継受 ジョー・プリンス竹下ステンレス天井継受ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスプレート ジョー・プリンス竹下ステンレスプレートジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレス横継受 ジョー・プリンス竹下ステンレス横継受ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスレール連結プレート ジョー・プリンス竹下ステンレスレール連結プレートジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
付属品六角ボルト2本材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスボトムストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスボトムストッパージョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスフック ジョー・プリンス竹下ステンレスフックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付ガイドローラージョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
付属品皿ネジ2本、専用ナット2個材質ステンレス鋼(SUS-304)
プッシュ式キーボックス シャックルタイプ ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス シャックルタイプジョー・プリンス竹下
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
シャックルタイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。 シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個間口(mm)900
ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個取付方式クランプ式間口(mm)600材質(パネル)アクリル
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付ジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リーズロック ジョー・プリンス竹下リーズロックジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
当日出荷
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。