カテゴリ
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(1)
- ハウステック(51)
- ホンダ(39)
- フェリック(30)
- 潤工社(27)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- エスコ(21)
- ニッタ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- KITACO(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(7)
- ノーブランド(6)
- フジトク(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- 矢崎化工(6)
- シンコー[継手](6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pt9」の検索結果

キックロックハンガー
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
ステンレスシンブル
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャックル フラット型
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチェーンリング
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応