Palmy Sports
Palmy Sportsのページです。Palmy Sportsは、自転車用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
カラーバーテープPalmy Sports(29件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
キャリアロープ 3.0Palmy Sports4日以内出荷
用途自転車用ロープロープ寸法(直径Φmm×長さm)5.0×3
PS-GR02 ヘックスグリップPalmy Sports当日出荷から5日以内出荷
六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。
オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ20×127材質ニトリルゴム(NBR)
PS-G110 ステッチグリップPalmy Sports5日以内出荷
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。
芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
ヘックスキーレンチセットPalmy Sports4日以内出荷
L型六角棒レンチの9本セット
ボールポイント仕様
材質クロムバナジウム鋼色シルバーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
ヘックスキーレンチセットPalmy Sports4日以内出荷
L型六角棒レンチの7本セット
4、5、6mmはボールポイント仕様
材質クロムバナジウム鋼色ブラックサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
スポークレンチPalmy Sports4日以内出荷
車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具
ひとつで6サイズのニップルに対応
材質スチール色シルバーサイズ10/11/12/13/14/15G質量(g)37
スプロケットリムーバーPalmy Sports4日以内出荷
多段数用のスプロケット抜きツール
材質スチール/PVC色ブラック/シルバーサイズ多段数用
スプロケットリムーバーPalmy Sports4日以内出荷
シングルスピード用のスプロケット抜きツール
材質スチール/PVC色ブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
ペダルレンチ&ボックスレンチPalmy Sports4日以内出荷
厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ
材質クロモリ厚さ(mm)4寸法(mm)15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)色ブラック/シルバー質量(g)219
KID'SサドルPalmy Sports4日以内出荷
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル
シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)175幅(mm)115色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
KID'SサドルPalmy Sports4日以内出荷
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル
シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)200幅(mm)125色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
ブレーキレバー SHORT REACHPalmy Sports4日以内出荷
ショートリーチレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容左右セット材質レバー:樹脂/スチール、ブラケット:樹脂色ブラック質量(g/ペア)180
ブレーキレバー SHORT REACHPalmy Sports4日以内出荷
ショートリーチレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容左右セット材質レバー:アルミニウム、ブラケット:樹脂質量(g/ペア)185
LEDリアライトPalmy Sports4日以内出荷
高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト
点灯、点滅の2モード搭載
ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作
工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット
ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能
リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用
急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません)
使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅)
使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く)質量(g)35(電池、ブラケット含む)適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm