「vlp」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル
トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。
専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート
適合電線(mm2)VCTF 1.25
電気定格DC12V
防水性IP67
コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。
H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
色鏡面
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
VE管を90°曲げる場合に使用してください。
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。
プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。
プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり
種別壁付用
配線接続電源ケーブル
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下)
スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。
照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。
ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。
トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
色シャイングレー
ケーブル長(mm)110
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)
長さ(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
電源AC125V 15A
寸法(幅W×高さH)(mm)87×126
出しろ(mm)67
配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
防水ジョイント-防水ジョイント接続用
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
色シャイングレー
高さ(mm)650
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。
埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
仕様明るさセンサ:なし
電力(W)60
配線接続延長ケーブル
回路数2回路
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
仕様明るさセンサ:あり
色シャイングレー
消費電力(W)25まで
配線接続延長ケーブル
回路数2回路
自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
1箱(10個)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
壁付けタイプを取付けて使用してください。
トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
仕様明るさセンサ:あり
タイププラグレス
電力(W)25
配線接続延長ケーブル
回路数2回路
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)
長さ(mm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。
埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます
グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。
接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
材質ポリカーボネート
適合電線(mm2)VCTF 1.25
電気定格DC12V
防水性IP67
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
ローポールライトまたはガーデンポールライト同士を配管で渡り配線する場合に使用してください。
GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
有効期限(年)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
関連キーワード