カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • Adafruit(1)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(10)
  • ELPA(7)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • grace(8)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • アラム(3)
  • オーム電機(5)
  • オーム電機[配線パーツ](5)
  • サクラクレパス(2)
  • プラス[家具](8)
  • マルヤス電業(4)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • リケン(7)
  • 三菱電機(1)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqw」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ 27インチ  タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG

    ASUS(エイスース)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    ・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター。・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上。・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用。・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現。・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減。・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グロッシー型番XG27AQWMG寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)機能GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度2560×1440スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ26.5型対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W

    ASUS(エイスース)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    76日以内出荷
    ・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度。・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上。・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現。・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;。・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現
    付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバークロス、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、VESA マウントキット、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual、カラー温度 : 8 modes、カラー調整 : 6-軸調整 (R・G・B・C・M・Y)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : 、AI Visual/Dynamic Crosshair/、Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:55、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)60.56× 54.79×27.35 (スタンド含む)サイズ(inch)26.5表面処理Glossy型番PG27AQWP-Wコントラスト比1500000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)、HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)入出力端子DisplayPort 2.1、HDMI(v2.1)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A、ステレオミニジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100mm×100mm