液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG
・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター
・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上
・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用
・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現
・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減
・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整
- 仕様
- ●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"
- 電源(V)
- 100-240
- 消費電力(W)
- 使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下
- 表面処理
- グロッシー
- 型番
- XG27AQWMG
- 寸法(cm)
- 60.5×50.0×18.8(スタンド含む)
- 機能
- GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost
- 最大解像度
- 2560×1440
- スピーカー
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 走査周波数
- デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)
- 入出力端子
- DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャック
- モニターサイズ
- 26.5型
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥16,478¥14,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥17,578~¥15,980~
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥20,878~¥18,980~
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×2/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて、業務効率アップ!/フルHD対応I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥26,378¥23,980カテゴリ



























