カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- Acer(エイサー)(11)
- AMD(9)
- BELKIN(ベルキン)(115)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- Dell Technologies(40)
- Electro Harmonix(12)
- Intel(インテル)(19)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
- オーム電機(6)
- ケルヒャー(8)
- トヨタ(10)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(30)
- ユニワールド(14)
- 三菱ふそう(226)
- 京セラ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「boost」の検索結果
特価

液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG
ASUS(エイスース)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード
ASUS(エイスース)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING IIその他WOL by PME/P×E外寸(mm)370×312×108機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)チップセットIntel Z890オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から76日以内出荷・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 21.5インチ IPS/アンチグレア/USB-C/HDMI/ブルーライト低減/5年保証 MB229CFZ
ASUS(エイスース)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷21.5型ワイド/1920x1080/USB-C 電力供給60W、HDMI/スピーカー内蔵/IPSパネル/5年保証付属品Cクランプアーム、HDMI ケーブル、パーティションフックキット、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、保証書、USB type C ケーブル質量(kg)4、6(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番MB229CFZ機能Trace Free テクノロジー 、SPLENDID テクノロジー 、色温度選択:4 modes、GamePlus、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル21.5型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.248mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1 channel Woofer : あり(1.5W)ソケット【1/4インチ三脚ソケット】対応RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~180mm、Z-axis調節:0~144mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)250(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~111KHz(H)/ 48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/ 48~100 Hz(V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様画素ピッチ:0.2832×0.2802mm、視野角:水平178°/垂直178°、応答速度 (グレー→グレー):1ms(GTG)・0.3ms(min.)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:Color Space (sRGB)99%、HDR (High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載質量(kg)4.9約6.6(本体・パッケージ込)サイズ24.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VG259QMRL5A寸法(cm)【パッケージ】62.8×51.5×14.3機能Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boostコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)+15°~ -15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット)+90° ~ -90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)、HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.9×52.8×20.8 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)400
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ。・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)6.5電源100-240Vサイズ(inch)27表面処理Anti-Glare消費電力使用時 :20W以下、スタンバイ時:0.5W以下型番XG279CNS寸法(cm)61.41×21.88×51.03機能GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.3、Game Visual 、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync 、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90°コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~120mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)、DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4(HBR3)、HDMI(v2.1)、イヤホンジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷・34インチ WQHD QD-OLED 1800R モニター、280Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03ms。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-C(15ワットパワーデリバリー)があります消費電力(W)34以下電源100-240V角度(°)チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25サイズ(inch)34表面処理Anti-Reflection型番XG34WCDMS機能GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/KVM Switch/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500000:1解像度3440×1440VESAマウント(mm)100×100スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9走査周波数[デジタル:水平/垂直] DP:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、HDMI:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、Type-C:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)81.28×54.53×18.04(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLEDフリッカーフリー搭載
液晶モニタ 27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES
ASUS(エイスース)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷・27インチQHD(2560 x 1440)QD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03ms。・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・99%のDCI-P3の高域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差で驚異的なHDR性能を実現しています。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、ユーザーはマウスでOLED Care Proの機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整できます。・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます消費電力(W)25以下電源100-240V角度(°)チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25、ピボット:90~-90サイズ(inch)27表面処理Anti-Reflection型番XG27AQDMES機能GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー: Adaptive-Sync/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/アスペクトコントロール/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500000:1解像度2560×1440VESAマウント(mm)100×100スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数[デジタル:水平/垂直] HDMI: 30~410 KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP: 410~410 KHz (H) / 48~240Hz (V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.1×50.3×18.8(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLEDフリッカーフリー搭載
液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A
ASUS(エイスース)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%)質量(kg)5.8電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15表面処理アンチグレア機能Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshairコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.5×54.7×21.5(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)300(typ.)応答時間(ms)1(GTG)、0.3(min.)HDR対応対応
液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm
ASUS TUF GAMING B860M-PLUS デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
ASUS(エイスース)¥18,980税込¥20,8781台欠品中・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。付属品1 × Speedsetup Manual仕様OpenGL:OpenGL4.6寸法(mm)148×105×18インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1メモリークロック5010MHzコア数CUDAコア:384内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード
ASUS(エイスース)¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM。・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェアOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード
ASUS(エイスース)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP IIIその他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 1 × USB 20Gbps port supports USB Type-C display output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、10層PCB 2oz、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen2 headersOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 8 ports)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A)3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E. For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)Intel B860 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 1 x Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- GameFirst- Power SavingAIDA64 Extreme (60 days free trial) HWiNFOASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
ASUS ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI マザーボード
ASUS(エイスース)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmosその他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsinkASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 (22H2 later)オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (5 x Type-A + 1 x USB Type-Cwith up to 30W PD/PPD Fast-charge)2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C )1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージTotal Supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors(series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 4 support DisplayPort and Thunderbolt video outputs- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXMyAsusUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (30 Days Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideNPU BoostASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード
ASUS(エイスース)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP IIIその他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO マザーボード
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、10K ブラックメタリックコンデンサ。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & ONE USB 10Gbps TYPE-C FRONT PANEL CONNECTORS。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING IIその他256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS外寸(mm)370×312×108機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、ReTry button、Start buttonExtreme Engine Digi+、10K Black metallic capacitors、MicroFine alloy choke ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Connector、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-SlotASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、Metal backplate、VRM heatsink designASUS EZ DIY、Backplate、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMMAura Sync、Addressable Gen 2 header(s)ROG M.2 PowerBoostFront Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3AOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、ESS ES9219 QUAD DAC、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A、USB Type-C power delivery output:5/9/15/20V max.3A、PPS:3.3-21V max.3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージSupports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_5 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、M.2_6 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports 、SlimSAS slot supports PCIe 4.0 ×4 mode or up to 4 SATA devices via a transfer cable. The cable is purchased separately. 、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、 When M.2_3 or M.2_4 is enabled、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Polymo Lighting2、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、Hwinfo、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥51,980税込¥57,1781台23日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載外寸(mm)350×265×71機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 9 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps ports(1 × Type-A)、6 × USB 5Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header support 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 M.2_4 slot shares bandwidth with PCIE×16(G4). When M.2_4 is occupied with SSD device、PCIE×16(G4) will be disabled、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4. Supports 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、ASUS Driver Hub、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、HWiNFO、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Days Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
液晶モニタ 27インチ Fast IPS/デュアルモード/ELMB Sync/USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 XG27JCG
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台46日以内出荷・高精細な27インチ5Kモニター ー 5120×2880解像度と218ppiで、細部まで鮮明な表示を実現。ゲームでも作業でもくっきりとした映像を表示。・180Hz×0.3msの滑らかな映像表示 ー 高速リフレッシュと低応答によりブレを抑え、FPSなどの競技シーンでもスムーズな視認性を提供。・330Hzへ切り替え可能なフレームレート強化 ー QHD表示時に最大330Hzに対応し、より高いフレームレートで反応性の高いプレイが可能。・幅広いデバイスに対応する最新の接続性 ー DP 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-Cに対応し、PCやゲーム機などさまざまな機器を高画質で接続可能。・鮮やかな表示を可能にする広色域とHDR ー 97% DCI-P3とHDR600が鮮やかな発色と深いコントラストを生み、没入感のある映像を提供。・ROGゲーミングAI技術が支援する機能 Dynamic Shadow BoostやDynamic CrosshairなどのAI機能が視認性を最適化し、対戦での有利な状況を作り出す。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、ROG トリプルスタンド、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :40以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番XG27JCG機能Trace Free Technology 、GameVisual 、カラー温度選択 : 8 modes、カラー調整 : 6軸調整 (R/G/B/C/M/Y)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur : ELMB 2、ELMB Sync、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー 、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual、/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(DCI-P3): 97%、HDR(High Dynamic Range)搭載/VESA DisplayHDR 600、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右40°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~255 KHz (H) / 48~180 Hz (V)、DisplayPort: 510~510 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2 (FRL)、USB HUB、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-B×1 (アップストリーム)、オーディオ出力、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.4×51.0×21.9(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)0.3(GTG)
液晶モニタ 27インチ G-Sync Pulsar テクノロジー/1ms/Ultrafast IPS/eスポーツデュアルモード/3年保証 XG27AQNGV
ASUS(エイスース)¥109,800税込¥120,7801台46日以内出荷・27インチ(2560 x 1440P)ゲーミングモニター、ASUS Ultrafast IPSテクノロジー搭載、1msの応答速度と最大360Hz のリフレッシュレートを実現。・G-SYNC Pulsarテクノロジーを搭載したNVIDIA G-SYNCプロセッサを内蔵し、従来のLCDパネルに比べて4 倍の効果的なモーションクリアを実現。・G-SYNC Ambient Adaptiveテクノロジーは、周囲の照明を感知し、明るさと色温度を調整して快適な視聴体験を実現。・1080pで25インチ相当の表示サイズに切り替えて、慣れたサイズ感でプレイできます。設定からeスポーツデュアルモードを有効にすると、さらにシャープな2368×1332解像度でもプレイ可能です。付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.5、9.2(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :38以下、スタンバイ時:0.5以下サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番XG27AQNGV機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Dark Boost、Ultra Low Motion Blur: ULBM 2、NVIDIA G-SYNC Pulsar、アスペクトコントロールコントラスト比1000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~270 KHz (H) / 50~120 Hz (V)、DisplayPort: 31~621 KHz (H) / 59~360 Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI (v2.1)、イヤホンジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-A本体寸法(cm)61.4×50.3×18.8 (スタンド含む)パネル駆動方式Ultrafast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/165Hz/3年保証 TUF GAMING VG279QR
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台76日以内出荷プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された165Hz高速リフレッシュレートを備えた27型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター 1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。 「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします G-SYNC Compatible対応(認証取得中)。VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供 チルト、スイーベル、高さ、ピボットの調節機能を備えたエルゴノミクスデザイン付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書寸法(mm)619×506×211規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲チルト:+33°~-5°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mmコントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(ASUSSmartContrastRatio(ASCR))最大解像度1920×1080表示色16.7M視野角H:178°/V:178°(CR≧10)応答速度1msMPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27インチWebカメラ無し高さ調節可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.311アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)165輝度(cd/m2)350(標準値)角度調節可
液晶モニタ 27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W
ASUS(エイスース)¥169,800税込¥186,7801台76日以内出荷・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度。・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上。・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現。・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;。・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバークロス、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、VESA マウントキット、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual、カラー温度 : 8 modes、カラー調整 : 6-軸調整 (R・G・B・C・M・Y)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : 、AI Visual/Dynamic Crosshair/、Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:55、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)60.56× 54.79×27.35 (スタンド含む)サイズ(inch)26.5表面処理Glossy型番PG27AQWP-Wコントラスト比1500000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)、HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)入出力端子DisplayPort 2.1、HDMI(v2.1)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A、ステレオミニジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 34インチ タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN
ASUS(エイスース)¥239,800税込¥263,7801台76日以内出荷・34インチWQHDタンデムRGB QD-OLED 1800Rモニター、360Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03msです。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます仕様【GamePlus】対応 【Game Visual】対応 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【Extreme Low Motion Blur】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【GameFast Inputテクノロジー】対応 【Shadow Boost】対応 【アスペクトコントロール】対応 【KVMスイッチ】対応 【A.I.アシスタントテクノロジー】AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost【広色域対応】DCI-P3:99%/sRGB:135%【曲率】1800R消費電力(W)【使用時】~85電源AC100~240V本体【チルト】上20°~下3° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~110mm 【ピボット】―表面処理Anti-Reflection(BlackShield Film)型番PG34WCDNコントラスト比1500000:1液晶パネル34型ウルトラワイド画素ピッチ0.231mm最大解像度3440×1440視野角水平178°/垂直178°応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 DP:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)、HDMI:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)、Type-C:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子DisplayPort 2.1 UHBR 20、HDMI (v2.1)×2 (FRL)、USB-C(DP Alt Mode)×1、USB-C Power Delivery : 90W、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、ステレオミニジャック×1本体寸法(cm)81.28×56.27×27.61パネル駆動方式Tandem RGB QD-OLED最大表示色約1億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大1300(HDR Peak)HDR対応対応(DisplayHDR 500 True Black)
液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証 PG32UCDP
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台76日以内出荷解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESAマウントキット、保証書その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs)電源(V)100~240表面処理ノングレア範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載、DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジーコントラスト比1500000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載最大解像度3840×2160保証期間3年(パネルの焼き付き含む)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9(99%)走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out(Optical Digital Audio Out)I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり本体寸法(cm)(幅×高さ×奥行き):71.4×43.0×7.1(28.11×16.93×2.80)、スタンド付き(幅×高さ×奥行き):71.4×57.9×27.4(28.11×22.80×10.79)パネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ 24.5型 1920x1080/Fast IPS/ELMB Sync/USB Type-C/3年保証 XG259CS
ASUS(エイスース)¥29,980税込¥32,9781台76日以内出荷180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、保証書質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs)電源(V)100-240(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45°~-45°)コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大)液晶パネル色空間(sRGB):110%、、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載画素ピッチ0.283mm表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V):543.744×302.616解像度1920×1080回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり(+90°~-90°)基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)(CR≧10)178°/178°VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100色(本体)ブラック傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5)オーディオ機能スピーカー :なし高さ調節0~120mm高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90アスペクト比16:9ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応走査周波数デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:7.5W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5Wモニターサイズ24.5インチパネル駆動方式Fast IPS寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・スタンド付き】55.8×49.2×21.8(スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法】55.8×33.2×5.7(スタンド含む:21.97×13.07×2.24)上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5°対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台76日以内出荷・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° ~ -20°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む)サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番VG27AQL5Aコントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V)、DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS
ASUS(エイスース)¥89,980税込¥98,9781台76日以内出荷27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込)電源100-240V本体質量(kg)6.57機能搭載技術/機能:Trace Free Technology:搭載、GameVisual:搭載、Color Temp. Selection:搭載(8 modes)、Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)、Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus:搭載、HDCP:搭載、2.3、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology:FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology:Yes、Shadow Boost:Yes、DisplayWidget:Yes、DisplayWidget Center、Low Blue Light:Yes、Multiple HDR Mode:Yes液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~120RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C・DisplayPort:380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI:30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°対応VESA規格100mm×100mm角度調節【左右】スウィーベル:45°