液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A
・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現
・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供
・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー
- 付属品
- DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
- 仕様
- ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%)
- 質量(kg)
- 5.8
- 電源(V)
- AC100~240
- 消費電力(W)
- 使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下
- 角度(°)
- 上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15
- 表面処理
- アンチグレア
- 機能
- Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair
- コントラスト比
- 1000:1(typ.)
- 液晶パネル
- 27型ワイド
- 画素ピッチ
- 0.311mm
- 最大解像度
- 1920×1080
- 保証期間
- 購入日より3年間の日本国内保証
- 視野角(左右:上下)
- 178°/178°
- スピーカー
- 2W×2
- 高さ調整範囲(mm)
- 0~120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- 回転角度(°)
- 縦回転(ピボット):+90~-90
- アスペクト比
- 16:9
- 走査周波数
- 【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V)
- 入出力端子
- デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
- 本体寸法(cm)
- 61.5×54.7×21.5(スタンド含む)
- パネル駆動方式
- Fast IPS
- 最大表示色
- 約1677万色
- フリッカーフリー
- 搭載
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- 輝度(cd/m2)
- 300(typ.)
- 応答時間(ms)
- 1(GTG)、0.3(min.)
- HDR対応
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800カテゴリ


















