カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • QYSEA Technology(6)
  • エンプレイス(4)
  • ブロードウォッチ(2)
  • エコデバイス(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 斉藤光学(1)
  • WIS(1)
  • JAPANNEXT(1)
  • Bluemake(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhd100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHEASUS(エイスース)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65電源(V)100~240消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下表面処理グレア機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000000:1画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度1ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式有機EL(OLED)最大表示色約10億7370万色