カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(1)
  • コノエ(21)
  • CKD(10)
  • イマオコーポレーション(5)
  • SMC(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • エスコ(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • リヒトラブ(3)
  • ダイハツ(3)
  • KTM(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • THK(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • StarTech.com(2)
  • セキカワ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アルス(1)
  • 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2280」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS PRIME A520M-A II 第3世代AMD Ryzen対応 mATX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS PRIME A520M-A II 第3世代AMD Ryzen対応 mATX マザーボードASUS(エイスース)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+・超高速接続: M.2 サポート、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 1 Type-A・Aura Sync RGB: RGB LED ストリップ用のオンボード RGB ヘッダーとアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
その他WOL by PME, PXE機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- ASUS Q-DIMM- ASUS Q-SlotASUS Thermal Solution- VRM heatsink designAURA Sync- AURA RGB headers- Addressable Gen 2 RGB headersOSWindows 10 64bitオーディオ機能Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports : Jack detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layersA chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 6 ports4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD A520 Chipset4 x SATA 6Gb/s portsSupport Raid 0, 1, 10内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1.21 x HDMI 2.1(4K@60Hz)1 x D-Sub Graphics specifications may vary between CPU typesイーサネット対応1 x Realtek 1Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura SyncAI Suite 3- Performance And Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDigi+ VRMFan Xpert 2+- EZ updateASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsNorton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 (Ryzen AM4)チップセット搭載 マイクロ ATX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 (Ryzen AM4)チップセット搭載 マイクロ ATX マザーボードASUS(エイスース)
17,980税込19,778
1台
欠品中
・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+ ユーティリティ・超高速接続: デュアル M.2、PCIe 4.0、Wi-Fi 6、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 Type-A サポート・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOSOSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- LED-illuminated audio trace path design- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 62x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2ストレージSupports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0×4 & SATA modes)AMD Ryzen 4000 G-Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD B550 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s portsSupport RAID 0, 1, 10内蔵グラフィックス1 x D-Sub port1 x DVI-D port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDIGI+ VRMFan Xpert 2+- EZ update- Lighting ControlASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsMyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI  デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、 The PCIE×16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIE×16(G4) will be disabled when M.2_3 runs、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 series processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 series processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 series processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS Intel H510チップセット搭載 microATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Intel H510チップセット搭載 microATXマザーボードASUS(エイスース)
12,980税込14,278
1台
22日以内出荷
・インテルLGA1200ソケット:第11世代および第10世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、Fan Xpert 2+・超高速接続:PCIe 4.0、32Gbps M.2スロット、Intel1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1・Aura Sync RGB:RGBLEDストリップ用のオンボードアドレス指定可能なGen2ヘッダー、AuraSync対応ハードウェアと簡単に同期
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink- VRM heatsink designAURA Sync- AURA RGB headers- Addressable Gen 2 RGB headersOSWindows 10 64bitオーディオ機能ALC887/897Realtek ALC897/887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium Japanese audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel I219-V 1Gb EthernetストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 ChipsetM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports The M.2 slot shares bandwidth with the SATA6G_2 port. When a device in SATA mode is installed on the M.2 slot, the SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1.41 x D-Sub1 x HDMI 2.0 Graphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th Gen processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any update. Only Intel 11th Gen processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz. Please refer to www.intel.com for any updates.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert 2+- EZ updateASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsNorton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
44,980税込49,478
1台
23日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
外寸(mm)350×265×71機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 9 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps ports(1 × Type-A)、6 × USB 5Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header support 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 M.2_4 slot shares bandwidth with PCIE×16(G4). When M.2_4 is occupied with SSD device、PCIE×16(G4) will be disabled、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4. Supports 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、ASUS Driver Hub、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、HWiNFO、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Days Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ