カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(10)
- AOC(10)
- エレコム(7)
- サンワサプライ(6)
- ラトックシステム(4)
- エスエスエーサービス(3)
- Vodaview(3)
- Tether Tools(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- サンワダイレクト(2)
- iiyama(イイヤマ)(2)
- アイネックス(2)
- オリンパス(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- カナレ電気(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DXアンテナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「hdmi 0.3m」の検索結果
特価

液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から76日以内出荷・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ。・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)6.5電源100-240Vサイズ(inch)27表面処理Anti-Glare消費電力使用時 :20W以下、スタンバイ時:0.5W以下型番XG279CNS寸法(cm)61.41×21.88×51.03機能GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.3、Game Visual 、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync 、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90°コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~120mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)、DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4(HBR3)、HDMI(v2.1)、イヤホンジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様画素ピッチ:0.2832×0.2802mm、視野角:水平178°/垂直178°、応答速度 (グレー→グレー):1ms(GTG)・0.3ms(min.)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:Color Space (sRGB)99%、HDR (High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載質量(kg)4.9約6.6(本体・パッケージ込)サイズ24.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VG259QMRL5A寸法(cm)【パッケージ】62.8×51.5×14.3機能Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boostコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)+15°~ -15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット)+90° ~ -90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)、HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.9×52.8×20.8 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)400
液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A
ASUS(エイスース)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%)質量(kg)5.8電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15表面処理アンチグレア機能Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshairコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.5×54.7×21.5(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)300(typ.)応答時間(ms)1(GTG)、0.3(min.)HDR対応対応
液晶モニタ 27インチ Fast IPS/デュアルモード/ELMB Sync/USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 XG27JCG
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台46日以内出荷・高精細な27インチ5Kモニター ー 5120×2880解像度と218ppiで、細部まで鮮明な表示を実現。ゲームでも作業でもくっきりとした映像を表示。・180Hz×0.3msの滑らかな映像表示 ー 高速リフレッシュと低応答によりブレを抑え、FPSなどの競技シーンでもスムーズな視認性を提供。・330Hzへ切り替え可能なフレームレート強化 ー QHD表示時に最大330Hzに対応し、より高いフレームレートで反応性の高いプレイが可能。・幅広いデバイスに対応する最新の接続性 ー DP 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-Cに対応し、PCやゲーム機などさまざまな機器を高画質で接続可能。・鮮やかな表示を可能にする広色域とHDR ー 97% DCI-P3とHDR600が鮮やかな発色と深いコントラストを生み、没入感のある映像を提供。・ROGゲーミングAI技術が支援する機能 Dynamic Shadow BoostやDynamic CrosshairなどのAI機能が視認性を最適化し、対戦での有利な状況を作り出す。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、ROG トリプルスタンド、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :40以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番XG27JCG機能Trace Free Technology 、GameVisual 、カラー温度選択 : 8 modes、カラー調整 : 6軸調整 (R/G/B/C/M/Y)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur : ELMB 2、ELMB Sync、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー 、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual、/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(DCI-P3): 97%、HDR(High Dynamic Range)搭載/VESA DisplayHDR 600、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右40°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~255 KHz (H) / 48~180 Hz (V)、DisplayPort: 510~510 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2 (FRL)、USB HUB、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-B×1 (アップストリーム)、オーディオ出力、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.4×51.0×21.9(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)0.3(GTG)
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台76日以内出荷・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° ~ -20°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む)サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番VG27AQL5Aコントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V)、DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm