カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- Festo(7)
- Philips(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- Acer(エイサー)(1)
- ニッタ化工品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-360-g」の検索結果

液晶モニタ 27インチ G-Sync Pulsar テクノロジー/1ms/Ultrafast IPS/eスポーツデュアルモード/3年保証 XG27AQNGV
ASUS(エイスース)¥109,800税込¥120,7801台46日以内出荷・27インチ(2560 x 1440P)ゲーミングモニター、ASUS Ultrafast IPSテクノロジー搭載、1msの応答速度と最大360Hz のリフレッシュレートを実現。・G-SYNC Pulsarテクノロジーを搭載したNVIDIA G-SYNCプロセッサを内蔵し、従来のLCDパネルに比べて4 倍の効果的なモーションクリアを実現。・G-SYNC Ambient Adaptiveテクノロジーは、周囲の照明を感知し、明るさと色温度を調整して快適な視聴体験を実現。・1080pで25インチ相当の表示サイズに切り替えて、慣れたサイズ感でプレイできます。設定からeスポーツデュアルモードを有効にすると、さらにシャープな2368×1332解像度でもプレイ可能です。付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.5、9.2(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :38以下、スタンバイ時:0.5以下サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番XG27AQNGV機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Dark Boost、Ultra Low Motion Blur: ULBM 2、NVIDIA G-SYNC Pulsar、アスペクトコントロールコントラスト比1000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~270 KHz (H) / 50~120 Hz (V)、DisplayPort: 31~621 KHz (H) / 59~360 Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI (v2.1)、イヤホンジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-A本体寸法(cm)61.4×50.3×18.8 (スタンド含む)パネル駆動方式Ultrafast IPS対応VESA規格100mm×100mm