カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 三菱ふそう(2)
  • ウェーロック(2)
  • 工進(1)
  • コクヨ(1)
  • スズキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa248」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ 24.1インチ  IPS/WUXGA (1920 x 1200)/100Hz/HDR-10/Light Sync/3年保証 PA248QFV ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1インチ IPS/WUXGA (1920 x 1200)/100Hz/HDR-10/Light Sync/3年保証 PA248QFVASUS(エイスース)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
・24.1インチ16:10 WUXGA (1920 x 1200)、178°広視野角IPS液晶モニター。・国際標準色sRGBカバー率100%、Rec. 709カバー率100%の広い色域をカバー。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・100Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴。・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載。・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現。・VESA規格に対応しており壁やモニターアームに取り付可能。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供。・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.270mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約1677万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:11.03以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA248QFV寸法(cm)53.18×53.13×19.04(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度1920×1200スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort:126~126KHz(H)/48~100Hz(V)、HDMI:26~126KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.2×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ24.1型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型ASUS(エイスース)
43,980税込48,378
1台
76日以内出荷
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)消費電力:12.35 、省電力モード:<0.5、電源オフモード:0(ハードスイッチ)電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)型番(製品)PA248CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能【ビデオ】ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、Earphone Jack:あり、USB-C Power Delivery:96Wパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°