液晶モニタ 24.1インチ IPS/WUXGA (1920 x 1200)/100Hz/HDR-10/Light Sync/3年保証 PA248QFV
・24.1インチ16:10 WUXGA (1920 x 1200)、178°広視野角IPS液晶モニター
・国際標準色sRGBカバー率100%、Rec. 709カバー率100%の広い色域をカバー
・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現
・100Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴
・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現
・VESA規格に対応しており壁やモニターアームに取り付可能。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率
- 仕様
- ●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.270mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約1677万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"
- 電源(V)
- AC100~240
- 消費電力(W)
- 使用時:11.03以下、スタンバイ時:0.5以下
- 表面処理
- アンチグレア
- 型番
- PA248QFV
- 寸法(cm)
- 53.18×53.13×19.04(スタンド含む)
- 機能
- TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSync
- コントラスト比
- 1500:1
- 最大解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- 2W×2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 走査周波数
- デジタル:水平/垂直 DisplayPort:126~126KHz(H)/48~100Hz(V)、HDMI:26~126KHz(H)/48~100Hz(V)
- 入出力端子
- DisplayPort1.2×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャック
- モニターサイズ
- 24.1型ワイド
- パネル駆動方式
- IPS
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥16,478¥14,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥17,578~¥15,980~
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥20,878~¥18,980~
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×2/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて、業務効率アップ!/フルHD対応I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥26,378¥23,980カテゴリ




























