カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • ニチフ(41)
  • MICROCHIP(13)
  • TRUSCO(6)
  • MV AGUSTA(4)
  • LEM(3)
  • RS PRO(3)
  • JBL(3)
  • エレコム(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • Texas Instruments(2)
  • Arduino(2)
  • 5.11(2)
  • PROTMEX(2)
  • Phenomenex(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ケナメタル(1)
  • トランセンド(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG279Q1R ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG279Q1RASUS(エイスース)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された144Hz超高速リフレッシュレートを備えた27型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター 1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。 FreeSyncTMテクノロジーはDisplayPortとHDMIポートでサポートされ、本格的なゲームプレイを求める方に最高のパフォーマンスと滑らかでティアリングのないゲーム体験を提供。 「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします ゲーム用に特化した便利機能GamePlusを搭載
仕様色空間 (sRGB) :100%付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書寸法(mm)612.6×431×213規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲チルト:Yes(+22°~-5°)、高さ調整:Noコントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(ASUSSmartContrastRatio(ASCR))最大解像度1920×1080表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V)597.888×336.312視野角H:178°/V:178°(CR≧10)応答速度1msMPRTVESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2画面サイズ27インチWebカメラ無し高さ調節不可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.311アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)144輝度(cd/m2)250(標準値)角度調節
液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/165Hz/3年保証 TUF GAMING VG279QR ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/165Hz/3年保証 TUF GAMING VG279QRASUS(エイスース)
38,980税込42,878
1台
76日以内出荷
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された165Hz高速リフレッシュレートを備えた27型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター 1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。 「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします G-SYNC Compatible対応(認証取得中)。VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供 チルト、スイーベル、高さ、ピボットの調節機能を備えたエルゴノミクスデザイン
付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書寸法(mm)619×506×211規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲チルト:+33°~-5°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mmコントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(ASUSSmartContrastRatio(ASCR))最大解像度1920×1080表示色16.7M視野角H:178°/V:178°(CR≧10)応答速度1msMPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27インチWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.311アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)165輝度(cd/m2)350(標準値)角度調節