カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • エバオン(16)
  • ネグロス電工(11)
  • 未来工業(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HSバルブ(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 八州電工(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • テンパール工業(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • H&H(1)
  • カクダイ(1)
  • タカチ電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp22」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-PASUS(エイスース)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース)液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZASUS(エイスース)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HFASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99%付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減コントラスト比1000:1画素ピッチ0.249最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)モニターサイズ21.45型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm