埋込USB+AC給電コンセントTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室種類埋込コンセントタイプ埋込USB+AC給電コンセントポート数2出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)コンセント個数1定格周波数(Hz)50-60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44電線接続方法ワンタッチコネクター仕様