カテゴリ
- 電気材料(289)
- 制御機器(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- 日研工作所(705)
- 第一測範(634)
- 重松製作所(581)
- COVER WORK(カバーワーク)(390)
- 田島メタルワーク(289)
- 大洋製器工業(276)
- 九飛勢螺(274)
- 共立電気計器(246)
- 北川鉄工所(243)
- 山本電機製作所(165)
- ターナー色彩(150)
- ケイワーク(146)
- 新越ワークス(Three Snow)(129)
- ジェイワークスプランニング(120)
- 神沢(118)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(116)
- 三陽金属(ERBA)(115)
- 平野製作所(102)
- ブランドをもっと見る
「works」の検索結果

まもれーる・透明2連くん
TERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして付属品カギ×1仕様カギ付セキュリティカバー色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
マーカーピン ゴールド
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(20個)当日出荷用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18色ゴールド頭部径(Φmm)8
まもれーる・トイレくん
TERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌日出荷【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
マーカーピン シルバー
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12材質/仕上黄銅/クロムメッキ色シルバー頭部径(Φmm)8
まもれーるスリムくん(鍵付)
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
まもれーるスリムくん(鍵無し)
TERADA(寺田電機製作所)(4件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
OAタップキーパー
TERADA(寺田電機製作所)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)当日出荷OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
まもれーる・屋外くん
TERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78適合ねじ径(Φmm)4
マーカーピン ブラック
TERADA(寺田電機製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12色ブラック頭部径(Φmm)8
まもれーる・感震タップくん
TERADA(寺田電機製作所)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)
ACプラグキーパー
TERADA(寺田電機製作所)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
バリアフリー対応コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
まもれーる・透明スリムくん
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。付属品カギ×1仕様カギ付セキュリティカバー色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5防水性IPX4
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」
TERADA(寺田電機製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15口数4個口最大サージ電圧(V)3000
プレート+接地2P 15A
TERADA(寺田電機製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
ケーブルキーパー
TERADA(寺田電機製作所)¥15,980税込¥17,5781袋(10個)当日出荷対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
まもれーる・アルミスリムくん
TERADA(寺田電機製作所)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります! フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能 あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。 専用防水ゴムパッキン付属。 「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。 「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。 狭い場所でのご使用に最適。 「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 「既設コンセントへの後付けも可能。仕様防水性パッキン・カギ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2防水性IPX5
ブロックコンセント 2分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。形状抜止タイプ寸法(mm)60×90×28種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から8日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
スマートコンセントボックス
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
プラグ収納シルバーメタリック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
ブロックコンセント 4分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。形状抜止タイプ寸法(mm)100×90×28種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
ハーネスジョイントボックス 2分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。寸法(mm)100×60×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
ボックス+プレート ブラック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)