絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジェラルディ

ジェラルディのページです。ジェラルディは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディT3クイックチェンジテーブル用ライザージェラルディ
269,800税込296,780
1個
75日以内出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディT3用クイックチェンジテーブルジェラルディ
289,800税込318,780
1個
75日以内出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
ジェラルディ新型アダプタープレート ジェラルディジェラルディ新型アダプタープレートジェラルディ
179,800税込197,780
1個
75日以内出荷
プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
コンパクトGバイス T3用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T3用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
75日以内出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
コンパクトGバイス650 ジェラルディコンパクトGバイス650ジェラルディ
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
コンパクトGバイス用 ダブテール口金 ジェラルディコンパクトGバイス用 ダブテール口金ジェラルディ
18,980税込20,878
1組(2個)
50日以内出荷
ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
タイプダープテール口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P11mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。
用途ソフト被削材のクランピング用全幅(mm)15全高(mm)8タイプグリップ口金P11mm
コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P2mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。
用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。
用途一般被削材のクランピング用タイプグリップ口金P1.5mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金 ジェラルディコンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金ジェラルディ
41,980税込46,178
1組(2個)
50日以内出荷
用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用タイプスムーズ&ラフ口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X200mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X160mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X120mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T1X160mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディクイックチェンジテーブル用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイスジェラルディ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T1X120mm用ライザージェラルディ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X240mm用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T1X80mm用ライザージェラルディ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイスジェラルディ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。最大締付力(kN)12(推奨)全幅(mm)80全高(mm)65口幅(mm)50口深(mm)4・12・20寸法(mm)(ワーク掴み代)4
クイックチェンジテーブル ジェラルディクイックチェンジテーブルジェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27
精密モジュラーバイス ジェラルディ精密モジュラーバイスジェラルディ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。トラスコ品番206-6037セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ全長(mm)270材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2質量(kg)6.8全幅(mm)75全高(mm)65最大締付力(kN)16口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30アズワン品番64-8539-96
標準バイス  固定口金 (一式) ジェラルディ標準バイス 固定口金 (一式)ジェラルディ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
標準バイス  可動口金 (一式) ジェラルディ標準バイス 可動口金 (一式)ジェラルディ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
標準バイス  メカ式クランピング装置 ジェラルディ標準バイス メカ式クランピング装置ジェラルディ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
位置決め用キーナット(2ケペア) ジェラルディ位置決め用キーナット(2ケペア)ジェラルディ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
モジュラーエレメント150WX230A(ダブル固定口金付 ジェラルディモジュラーエレメント150WX230A(ダブル固定口金付ジェラルディ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
モジュラーエレメント150WX230A(シングル固定口金付 ジェラルディモジュラーエレメント150WX230A(シングル固定口金付ジェラルディ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
モジュラーエレメント 150(幅)X230A 可動口金付 ジェラルディモジュラーエレメント 150(幅)X230A 可動口金付ジェラルディ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
マグネット付パラレルズプレートT3用 ジェラルディマグネット付パラレルズプレートT3用ジェラルディ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
ボックスレンチ ジェラルディボックスレンチジェラルディ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
Tレンチ ジェラルディTレンチジェラルディ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
ジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2 ジェラルディジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2ジェラルディ
459,800税込505,780
1個
62日以内出荷
ジェラルディ プリズム口金 ジェラルディジェラルディ プリズム口金ジェラルディ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ジェラルディ 865 FMSバイス ジェラルディジェラルディ 865 FMSバイスジェラルディ
569,800税込626,780
1個
62日以内出荷
クイックチェンジ精密モジュラーバイス 146幅X300mm ジェラルディクイックチェンジ精密モジュラーバイス 146幅X300mmジェラルディ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 段付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 段付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 プリズムコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 プリズムコーム口金ジェラルディ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷