カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ジェラルディ
  • ユーエイキャスター(6)
  • イスカル(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SMC(1)
  • (1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • 測範社(1)
  • 河村電器産業(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • JTT(1)
  • GROOVY(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • MajorCraft(1)
  • プロダックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr2-200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X200mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27