カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ジェラルディ
- 恵宏製作所(12)
- 光(6)
- 槌屋ヤック(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- 第一測範(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユピテル(1)
- マサル工業(1)
- 測範社(1)
- 河村電器産業(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SK11(1)
- 小杉善(1)
- ブランドをもっと見る
「gr210」の検索結果

コンパクトGバイス650
ジェラルディ¥469,800税込¥516,7801個4日以内出荷から75日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
コンパクトGバイス T3用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100