絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

Finn

Finnのページです。Finnは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンチップ FinnフィンチップFinn
3,998税込4,398
1袋(100本)
欠品中
さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション
仕様容量:1~10mL 入数:1袋(100本入) 材質:PP(ポリプロピレン) オートクレーブ可(121℃・20分)アズワン品番2-8249-31
FinnpipetteF3シングル FinnFinnpipetteF3シングルFinn
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finnピペットチップ F1ClipTipピペット専用Finn
8,998税込9,898特価
1箱(10ラック×96本)
当日出荷から7日以内出荷
F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。