絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スリーハイ

スリーハイのページです。スリーハイは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 スリーハイ
所在地〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
  • シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ

    シリコンスポンジ シートタイプ

    スリーハイ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
    用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    角紐タイプの断熱材です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
  • リボンヒーター スリーハイ

    リボンヒーター

    スリーハイ
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度調節器 スリーハイ

    デジタル温度調節器

    スリーハイ
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
  • シリカリボンヒーター スリーハイ

    シリカリボンヒーター

    スリーハイ
    16,780税込18,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品。常用限度450℃/耐熱温度700℃。※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
    電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • K熱電対シースタイプ(ガラス被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(ガラス被覆)

    スリーハイ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)250許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ガラス
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。耐熱温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)アズワン品番64-3426-30RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67線径(mm)0.32材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE)寸法L(m)3
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • monoOne+Ao(モノワンプラスアオ) スリーハイ

    monoOne+Ao(モノワンプラスアオ)

    スリーハイ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
    仕様【設定値記憶】EEPROMその他摂氏華氏切替表示機能ありアイスブルー取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御消費電力4VA 以下センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源電圧(V)AC85~250(単相)50/60Hz機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知制御出力リレー使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)表示範囲(℃)-199~+999指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • アルミ箔ヒーター スリーハイ

    アルミ箔ヒーター

    スリーハイ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
    付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンベルトヒーター(スリム) スリーハイ

    シリコンベルトヒーター(スリム)

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

    スリーハイ
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工) スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)

    スリーハイ
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコンタイプ背割れ加工硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • monoone+W スリーハイ

    monoone+W

    スリーハイ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。 過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
    用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。仕様設定値記憶:EEPROM取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源コード(m)電源側:1m/ヒーター側:1m電源電圧(V)AC85~125(単相)[50/60Hz]機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/電源側:100Vコンセントプラグオス付/ヒーター側:100Vコンセントプラグメス付制御出力リレー消費電力(VA)4以下表示範囲(℃)-199~999指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズ50nS/1000nS(パルス幅) :1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
  • シリコンスポンジ角チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ角チューブ

    スリーハイ
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    常用温度(℃)400許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • シリコンコードヒーター スリーハイ

    シリコンコードヒーター

    スリーハイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター

    スリーハイ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶幅(mm)200質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    5,598税込6,158
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • K熱電対シースタイプ(シリコン被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)

    スリーハイ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。寸法L1(mm)100常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)シリコン被覆長さL2(m)2
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンベルトヒーター(ワイド) スリーハイ

    シリコンベルトヒーター(ワイド)

    スリーハイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • シリコンベルトヒーター スリーハイ

    シリコンベルトヒーター

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリコンベルトヒーター スリーハイ

    シリコンベルトヒーター

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ドラム缶ヒーター

    スリーハイ
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ドラム缶幅(mm)200質量(kg)約1.4電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)使用液固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)温度設定30~80℃
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    9日以内出荷
    自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
    用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用)

    スリーハイ
    109,800税込120,780
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット。缶の外側からしっかりと断熱。放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!。 ヤケド防止にも最適です