カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • スリーハイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • Kawasaki(24)
  • マルヤス電業(23)
  • 東京発条製作所(22)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • KTM(17)
  • 多摩電子(16)
  • ParkerTAIYO(11)
  • SMC(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • CKD(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • MSTコーポレーション(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH20」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)スリーハイ(1件のレビュー)
11,400税込12,540特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付きスリーハイ
20,980税込23,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
23,780税込26,158
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品 スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品スリーハイ
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
19,380税込21,318
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付きスリーハイ
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応