カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • スリーハイ
  • アドテック(1)
  • TANNER(1)
  • BROADCOM(1)
  • MARWI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monoone」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
monoone+W スリーハイmonoone+Wスリーハイ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。 過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。仕様設定値記憶:EEPROM取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源コード(m)電源側:1m/ヒーター側:1m電源電圧(V)AC85~125(単相)[50/60Hz]機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/電源側:100Vコンセントプラグオス付/ヒーター側:100Vコンセントプラグメス付制御出力リレー消費電力(VA)4以下表示範囲(℃)-199~999指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズ50nS/1000nS(パルス幅) :1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
monoOne+Ao(モノワンプラスアオ) スリーハイmonoOne+Ao(モノワンプラスアオ)スリーハイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROMその他摂氏華氏切替表示機能ありアイスブルー取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600制御方式ON/OFF制御電源電圧AC 85V~250V(単相) 50/60Hz消費電力4VA 以下入力熱電対(K)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)表示範囲(℃)-199~+999指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35RoHS指令(10物質対応)対応出力形式リレー耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
デジタル温度調節器 スリーハイデジタル温度調節器スリーハイ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
熱電対Kマグネットタイプ スリーハイ熱電対Kマグネットタイプスリーハイ
14,790税込16,269
1本
欠品中
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス1(±0.004℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ
7,198税込7,918
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32