カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(3,834)
- メディアカバーマーケット(40,193)
- エスコ(39,736)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,391)
- TRUSCO(12,280)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,023)
- TKG(3,893)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,618)
- パール金属(3,514)
- イスカル(3,364)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,284)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,064)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)のページです。DIJET(ダイジェット工業)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在262件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ダイジェット工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号 |
特価

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
マックスマスター シャンクタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
チップ EOMT
DIJET(ダイジェット工業)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り用
チップ BNM
DIJET(ダイジェット工業)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF
DIJET(ダイジェット工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
DIJET(ダイジェット工業)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。仕様DIJET-ARNOシリーズ材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応