カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(74)
- LEM(13)
- Verbatim(バーベイタム)(13)
- I-VALUE(13)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- NS(日進工具)(8)
- 三菱ふそう(6)
- パナソニックコネクト(6)
- テイルウォーク(6)
- 関西工具製作所(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- MICROCHIP(4)
- SPARKFUN(4)
- omron(オムロン)(3)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- PROST's(3)
- アックスブレーン(2)
- ブランドをもっと見る
「dhr」の検索結果
特価

チップ BNM
DIJET(ダイジェット工業)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
EZハードドリル EZH
DIJET(ダイジェット工業)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
リーマ 超硬S DH-FHR
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク