カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • CONTEC(コンテック)(21)
  • SMC(9)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • A&D(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • MOXA(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • エスコ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • CKD(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マキタ(1)
  • 坂口電熱(1)
  • 今村紙工(1)
  • LASCAR(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • アドウィン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-485-3」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
19,980税込21,978
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-10-485-3-200-UR570A 伊東電機ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-10-485-3-200-UR570A伊東電機
36,005税込39,606
1個
40日以内出荷
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM500BS-10-□-3-200シリーズPM500BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)485周速度(m/min)(50/60Hz)8.8/10.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7.2
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50伊東電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS伊東電機
23,980税込26,378
1本
40日以内出荷から46日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30伊東電機
19,980税込21,978
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10伊東電機
22,980税込25,278
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
搬送カテゴリ
関連カテゴリ