カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 河村電器産業(4)
  • 大阪魂(3)
  • アイゼン(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • TC(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 日動工業(1)
  • ニトムズ(1)
  • ホンダ(1)
  • 橋本クロス(1)
  • BMW(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • コマドリル(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • KTM(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5350」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(アキュームモータ) PM500BU PM500BU-15-535-3-200-UR570A 伊東電機ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(アキュームモータ) PM500BU PM500BU-15-535-3-200-UR570A伊東電機
37,050税込40,755
1個
40日以内出荷
・アキュームモータBU。ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。・起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。・連続運転、間欠運転いずれも可能です。・タクトタイムの制約はありません。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM500BU-15-□-3-200シリーズPM500BU電源三相200Vパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)535周速度(m/min)(50/60Hz)12.6/15.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)5.2
搬送カテゴリ
関連カテゴリ