連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)57
パイプ寸法(mm)400
1個
¥13,205
税込¥14,526
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)488
1個
¥19,380
税込¥21,318
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)420
1個
¥18,620
税込¥20,482
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)57
パイプ寸法(mm)450
1個
¥14,250
税込¥15,675
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)480
1個
¥18,620
税込¥20,482
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)400
1個
¥18,240
税込¥20,064
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)400
1個
¥11,875
税込¥13,063
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)440
1個
¥18,620
税込¥20,482
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)400
1個
¥17,385
税込¥19,124
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)445
1個
¥18,620
税込¥20,482
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)42.7
パイプ寸法(mm)200
1個
¥17,195
税込¥18,915
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)370
1個
¥18,240
税込¥20,064
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)600
1個
¥20,140
税込¥22,154
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)42.7
パイプ寸法(mm)780
1個
¥24,700
税込¥27,170
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)42.7
パイプ寸法(mm)700
1個
¥23,180
税込¥25,498
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)42.7
パイプ寸法(mm)250
1個
¥17,195
税込¥18,915
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)900
1個
¥28,500
税込¥31,350
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)800
1個
¥24,700
税込¥27,170
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)42.7
パイプ寸法(mm)800
1個
¥24,700
税込¥27,170
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)1000
1個
¥30,400
税込¥33,440
99日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5
タイプPM380AS-5-□-3-200
シリーズPM380AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)400
周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)22.1
1個
¥35,150
税込¥38,665
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5
タイプPM570AS-5-□-3-200
シリーズPM570AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)Φ57
パイプ寸法(mm)400
周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)25.6
1個
¥30,685
税込¥33,754
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15
タイプPM427AS-15-□-3-200
シリーズPM427AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)42.7
パイプ寸法(mm)450
周速度(m/min)(50/60Hz)15/18
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)7
1個
¥38,475
税込¥42,323
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】8
タイプPM380AS-8-□-3-200
シリーズPM380AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)445
周速度(m/min)(50/60Hz)6.3/7.6
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)14.7
1個
¥37,430
税込¥41,173
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】45
タイプPM605AS-45-□-3-200
シリーズPM605AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)60.5
パイプ寸法(mm)250
周速度(m/min)(50/60Hz)46/55.3
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)3.3
1個
¥34,770
税込¥38,247
40日以内出荷
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】40
タイプPM486BS-40-□-3-200
シリーズPM486BS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)800
周速度(m/min)(50/60Hz)33/39.7
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)4.9
1個
¥44,080
税込¥48,488
40日以内出荷
関連キーワード