361件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズ アラオ点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズアラオ
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
用途工事現場での一時的な仮設用途に。寸法(mm)500×1850×8タイプポイント
ホールマット アラオホールマットアラオ
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。
用途現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに種別玄関マット材質ゴム長さ(mm)1500幅(mm)1000寸法(mm)1000×1500質量(kg)13有効高さ(mm)9~15(段差解消)設置場所屋外滑り止め効果ありマット厚(mm)22
みずはり玉 アラオみずはり玉アラオ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
底板が突き抜けを防止します。 開口部にワイヤー入りです。 底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。 すり切れ防止のため、底に鋲が付いています。
仕様底面に鉄板入り、側面底にD環付(4ヵ所)材質ベルト:ポリエステル、外装原反:ポリエステル、内装原反:#4000シルバーシート耐荷重(kg)100外寸法・幅(mm)350
B-プロテクトシート アラオB-プロテクトシートアラオ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
基礎周りに敷く事で泥はね等の汚れを防ぎます。 メッシュ状に織り上げてある為、透水性に優れています。 現場イメージの向上にも役立ちます。
ベージュ材質織布ポリプロピレン系寸法(幅W×長さL)(m)1×50
筋入りゴムマット(B山マット) アラオ筋入りゴムマット(B山マット)アラオ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に材質ゴム製表:緑、裏:黒仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48質量(kg)40寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
重機安全プレート アラオ重機安全プレートアラオ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止取付方式マグネット仕様強力マグネット付寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
段差スロープ(コーナー用) アラオ段差スロープ(コーナー用)アラオ
15,980税込17,578
1セット(2枚)
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
幅(mm)155
コーナーガード(反射式) アラオコーナーガード(反射式)アラオ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射
仮設専用点字パネル アラオ仮設専用点字パネルアラオ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
波止め(波板止水板) アラオ波止め(波板止水板)アラオ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
ハーフマグミラー アラオハーフマグミラーアラオ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!直径(Φmm)【ミラー部】220材質(本体)PP質量(g)450材質(ミラー)ガラスマグネットネオジウム磁石(Φ88)
カチッと隊 アラオカチッと隊アラオ
4,498税込4,948
1組
4日以内出荷
『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
カットライン アラオカットラインアラオ
8,398税込9,238
1巻
4日以内出荷
『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9066材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)50奥行(mm)153間口(mm)600
鉄筋先端保護材”ミニデーガード” アラオ鉄筋先端保護材”ミニデーガード”アラオ
599税込659
1本
当日出荷
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
単管打込みキャップ 先端 アラオ単管打込みキャップ 先端アラオ
219税込241
1個
当日出荷
地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528材質タイプ先端品名単管打込みキャップ 先端 スチール適合パイプ径(Φmm)48.6
スタンドキューブ アラオスタンドキューブアラオ
16,980税込18,678
1式
4日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
鉄筋マーカー アラオ鉄筋マーカーアラオ
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途鉄筋サイズの色分けに。全長(mm)50内径(Φmm)15外径(Φmm)19
リフトガード アラオリフトガードアラオ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。 面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。 目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。
用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。仕様マグネット取付、反射シール付形状平型厚さ(mm)20トラ柄寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
ハイシール アラオハイシールアラオ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です
用途止水板に。トラスコ品番489-7790
単管打込みキャップ 先端ミサイル アラオ単管打込みキャップ 先端ミサイルアラオ
179税込197
1個
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
重機安全ポール アラオ重機安全ポールアラオ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ウルトラワイドベース アラオウルトラワイドベースアラオ
21,980税込24,178
1箱(40枚)
翌々日出荷
・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
ポイントゴムマット アラオポイントゴムマットアラオ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現。 水はけがよく、掃除も簡単です。 多目的な用途に使用可能です。
材質ゴム製表:緑、裏:黒質量(kg)40寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
スケル歩行者マット アラオスケル歩行者マットアラオ
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
六角形のメッシュによる高い透湿性。 格子状のガイドにより避けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
材質PVC長さ(mm)3600幅(mm)580厚さ(mm)3
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
反射トラテープ アラオ反射トラテープアラオ
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷
危険個所の区分けが簡単にできます。
黄×黒長さ(m)10
エコワイドベース アラオエコワイドベースアラオ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
軽トラ用ゴムマット 3t アラオ軽トラ用ゴムマット 3tアラオ
9,198税込10,118
1枚
4日以内出荷
軽トラの荷台にピッタリサイズです。荷台と貨物をしっかり保護します。 表面は縞鋼板の凹凸で横滑りを防止。裏面はエンボス加工でズレにくい仕様です。
用途軽トラの荷台と貨物の保護に。質量(kg)10サイズ(mm)1400×2000×3総厚(mm)3t(ベース厚2mm+リブ1mm)
ストレッチマグホルダー アラオストレッチマグホルダーアラオ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属)寸法(mm)400×120径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300入数(個)1
アイアンストッパー アラオアイアンストッパーアラオ
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
マルチマグホルダー アラオマルチマグホルダーアラオ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強力マグネットで平らな金属面であれば簡単に設置でき、工具や小物をひっかけられ、落ちにくい仕様です。
用途フォークリフトや、台車などに設置して作業効率の向上に。材質スチール、ネオジウム磁石(2個附属)本体寸法(mm)130×72.5支柱寸法(径×長さL)(mm)19×130
点字カバー アラオ点字カバーアラオ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
材質合成ゴム入数(枚)1規格12t×300角
マルチカーブミラー アラオマルチカーブミラーアラオ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!材質【端部クランプ】アルミ合金直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720材質(ミラー)アクリル
ビッグカーブマグミラー アラオビッグカーブマグミラーアラオ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!直径(Φmm)【ミラー部】450材質(本体)PP質量(g)1100材質(ミラー)PCマグネットネオジウム磁石(Φ88)
SジョイントK型 アラオSジョイントK型アラオ
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷
パイプとパイプを4方向に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー
ジャッキピロー アラオジャッキピローアラオ
259税込285
1枚
当日出荷
緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
ガード隊 クリップ クリップ アラオガード隊 クリップ クリップアラオ
53税込58
1個
当日出荷
ガード隊の風によるズレ、外れを防止します。目立つ反射シール付です。
トラスコ品番489-7196