361件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼フランジガード アラオH鋼フランジガードアラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途H鋼のフランジの保護に。トラスコ品番489-7111材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)55グリーン奥行(mm)69
点字フラットカバー ライン用 アラオ点字フラットカバー ライン用アラオ
769税込846
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)45×1000×5タイプライン
ハイポイント アラオハイポイントアラオ
499税込549
1組
当日出荷
フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
用途レベル確認。適合ハカマ・フタセットトラスコ品番489-7862材質塩化ビニールグレー摘要ハカマ・フタセット高さ(mm)50、フタ100品名ハイポイント ハカマフタ外形(mm)ハカマ110危険物の類別非危険物
疲労軽減マット アラオ疲労軽減マットアラオ
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
あなたの立ち仕事を全力サポート、優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 上下にEVAフォームを使用した3層構造で抜群のクッション性を実現しました。 ゴムを使用していないので、においの心配もありません。床からの冷えを軽減します。 表面構造により、滑り止め効果があります。ライトグレー色で使用場所を選びません。
用途足腰の疲労軽減、底冷えの防止、滑り止めに。厚さ(mm)19.2ライトグレー寸法(縦×横)(mm)1000×500
マグのスケ アラオマグのスケアラオ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
セットするだけの簡単装着です。 強力磁石でズレの心配がありません。
用途鉄骨等のレベルの計測に。材質鉄/磁石測定範囲300
ポケットピンポール アラオポケットピンポールアラオ
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300赤/シルバー直径(Φmm)10関連資料(0.42MB)
Ironman3(アイアンマン3) アラオIronman3(アイアンマン3)アラオ
6,398税込7,038
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。
用途鉄板のズレ防止寸法(mm)120×100質量(kg)2.4シルバー関連資料商品リーフレット(0.35MB)
ワンタッチ固定ベース アラオワンタッチ固定ベースアラオ
8,998税込9,898
1箱(20個)
当日出荷
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
単管カバー トラピカ アラオ単管カバー トラピカアラオ
599税込659
1本
当日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
フラッグキーパー 中段用 アラオフラッグキーパー 中段用アラオ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定! Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。材質スチール対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
エコ歩行者マット アラオエコ歩行者マットアラオ
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
トラスコ品番788-4982幅(mm)600長さ(m)3.6
単管垂れ幕カバー アラオ単管垂れ幕カバーアラオ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10枚)
当日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。 A3サイズで縦・横使用可能。下段ファスナーの防雨型です。
材質塩ビ仕様両面クリアタイプです寸法(mm)600×450
コーナーガード(ハトメタイプ) アラオコーナーガード(ハトメタイプ)アラオ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。
緑×白長さ(mm)2000幅(mm)270タイプハトメ
トラクッションロール アラオトラクッションロールアラオ
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
形状平型黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10
点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなしアラオ
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
スタックブロッカー アラオスタックブロッカーアラオ
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌々日出荷
フォークの差し込み調整と商品保護に最適! バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です。 マグネットでスタッキングが可能です。 表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。材質発泡EVA規格50t×100×200(mm)
リフトバ アラオリフトバアラオ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。ヨコ連結や直角連結が可能です。
用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。材質硬質ゴム厚さ(mm)10入数(枚)1(連結金具1個付属)対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80
ノンスリップマグシート アラオノンスリップマグシートアラオ
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
長さ(mm)500幅(mm)150厚さ(mm)2材質(裏)マグネット材質(表)PET
点字パネル(ラバータイプ) アラオ点字パネル(ラバータイプ)アラオ
999税込1,099
1枚
翌日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
材質合成ゴム入数(枚)1
単管台車用保護グローブ @GLOVE 2 アラオ単管台車用保護グローブ @GLOVE 2アラオ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。
用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。仕様48.6Φ単管用黄/黒入数(個)1
あんぜんi棒 頭上注意 アラオあんぜんi棒 頭上注意アラオ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
あんぜんi棒は、頭部衝突の危険を知らせる伸縮式の心強い相棒です。先端が天井や梁などに当たり、高所作業車が上昇を続けると、警報ブザーが鳴って危険を知らせてくれます。あらゆる高所作業車に取り付けられるネジ式のクランプで、締めるだけで簡単に設置できます。本体部分は当たっても痛くないウレタン製です。
用途高所作業車に装着し、頭部衝突の注意喚起に。全長(mm)930質量(g)750径(Φmm)ウレタン部:60ポール径(Φmm)22
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
109税込120
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
筋入りゴムマット 10m アラオ筋入りゴムマット 10mアラオ
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。【表】緑【裏】黒寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
エコメッシュフェンス アラオエコメッシュフェンスアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレンオレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
コーナーガード アラオコーナーガードアラオ
2,198税込2,418特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ハトメタイプのコーナーガードです。粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。500mmピッチでカットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。トラスコ品番489-7331材質塩ビシート、発泡ポリエチレン幅(mm)270厚さ(mm)6緑/白長さ(m)2取付け方法ハトメ取付タイプ
危険表示テープ(4ヶ国語標示) アラオ危険表示テープ(4ヶ国語標示)アラオ
899税込989
1巻
当日出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。危険箇所の区分が簡単にできます。
用途危険箇所の区分け。トラスコ品番489-7200材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)50表示内容立入禁止
ノロカバー アラオノロカバーアラオ
159税込175
1本
当日出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。適合径:D19~D29トラスコ品番489-7773材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500イエロー摘要D19~D29
コロバンマット type 2 アラオコロバンマット type 2アラオ
8,198税込9,018
1枚
翌日出荷
敷き鉄板へのマグネット固定で設置が簡単です。
用途敷き鉄板上を歩く歩行者の滑り止めに。長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)4
スラブフェンス 極(きわめ) アラオスラブフェンス 極(きわめ)アラオ
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。トラスコ品番489-7447材質鉄製+樹脂板幅(mm)900グレー高さ(mm)300品名スラブフェンス極外形寸法(mm)420×900仕様/サイズ(mm)300×900危険物の類別非危険物
パッチンスタンドロング オレンジ/白 アラオパッチンスタンドロング オレンジ/白アラオ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
用途進入禁止、区画整理などに。オレンジ/白高さ(mm)1300ポール径(Φmm)直径50台座径(Φmm)直径80
カートブロック アラオカートブロックアラオ
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。セット内容本体×3、連結金具×3厚さ(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
パッチンクリップ アラオパッチンクリップアラオ
499税込549
1個
当日出荷
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP質量(g)100
パッチンクリップ 48.6Φ type2 アラオパッチンクリップ 48.6Φ type2アラオ
59,980税込65,978
1箱(120個)
翌日出荷
あらゆるシート類の完全固定に最適! 強度とホールド感は維持、開閉が圧倒的にしやすくなりました。 手による脱着が可能! シノ不要 脱着が容易になり施工効率UP!
用途シート類の固定材質PP規格48.6Φ用
足場ジャッキ用 ルーフベースα アラオ足場ジャッキ用 ルーフベースαアラオ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
熱による相手方への付着がありません ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用できます
用途下屋用。
エコマグネットボード アラオエコマグネットボードアラオ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
樹脂製のため、サビの心配がなく、軽く丈夫です ホコリや雨が入りにくいため、屋外使用に最適です
消火器キャッチャー アラオ消火器キャッチャーアラオ
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取付け。 クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となってます。
対応6型・10型
ガイドポール アラオガイドポールアラオ(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
安価なタイプの視線誘導標です。
材質ポリウレタン寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ポール径)80×(ベース径)200×760
筋入りゴムマット(B山ゴム) アラオ筋入りゴムマット(B山ゴム)アラオ
41,980税込46,178
1巻
当日出荷
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に材質ゴム製表:緑、裏:黒仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48質量(kg)80タイプタテ筋寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
タイヤストッパー アラオタイヤストッパーアラオ
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。 ゴム製なので滑り止め効果もあります。 ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。