361件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディボード アラオハンディボードアラオ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現場撮影が1人でラクラクです。伸縮式でコンパクトに収納、スペースを取りません。盤面にマグネットシートを貼り付けるだけ。イレーザー付マーカーがセット。
用途現場写真撮影用。付属品イレーザー付マーカートラスコ品番836-4143材質鉄、塩化ビニール長さ(mm)縮長~全長:170~550全長(mm)170~550白地(黒文字)縦(mm)135横(mm)180表示内容工事名・場所・日付
SジョイントY型 アラオSジョイントY型アラオ
1,898税込2,088
1個ほか
翌日出荷
パイプとパイプをY字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー関連資料(0.32MB)
SジョイントT型 アラオSジョイントT型アラオ
1,798税込1,978
1個ほか
翌日出荷
パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー関連資料(0.32MB)
SジョイントL型 アラオSジョイントL型アラオ
1,898税込2,088
1個ほか
翌日出荷
パイプとパイプをL字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー関連資料(0.32MB)
マルチハンガー アラオマルチハンガーアラオ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです。 最大5つまでのホウキ等が設置可能です。 樹脂製で軽量です。
用途ホウキ・チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに。幅(mm)410摘要5本掛ホルダー数5
パッチンボード アラオパッチンボードアラオ
3,998税込4,398
1枚ほか
翌日出荷
タテ・ヨコ兼用でマルチ活用。 防水性能IPX4適合。 雨が入りにくい為。屋外での使用にも最適です。 表面クリアボードにPCを使用し、耐久性も抜群です。
材質本体:ABS、表面:PCグレー関連資料(0.3MB)
エコ点字パネル ライン 2連タイプ アラオエコ点字パネル ライン 2連タイプアラオ
4,798税込5,278
1枚ほか
翌日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプライン関連資料(0.75MB)
エコ点字パネル ポイント 2連タイプ アラオエコ点字パネル ポイント 2連タイプアラオ
4,598税込5,058
1枚ほか
翌日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプポイント関連資料(0.05MB)
スラブフェンス 匠 400H アラオスラブフェンス 匠 400Hアラオ
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
ワンタッチジョイント アラオワンタッチジョイントアラオ
9,998税込10,998
1箱(20個)
当日出荷
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
ハイシール 専用ボンド アラオハイシール 専用ボンドアラオ
4,998税込5,498
1缶
翌々日出荷
特殊合成ゴム系の接着剤です
トラスコ品番489-7803
ノロ止め・サビ止めチューブ アラオノロ止め・サビ止めチューブアラオ
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
鉄筋などのノロ止め、サビ止めに最適です 熱によって収縮し鉄筋などにフィットします
用途鉄筋の養生に。
旗竿キャップ アラオ旗竿キャップアラオ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
トラスコ品番489-7897
足場クッション アラオ足場クッションアラオ
259税込285
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。
用途建築足場のコンクリート縁切り材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
ソーラーモーションライト アラオソーラーモーションライトアラオ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
人感センサー付。 暗くなると自動点灯。
材質ABS、アルミニウム(サンドブラスト)付属品キーピン、取付用ネジ(2本)、プラスチックアンカー(2本)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電、過放電、過電流、短絡点灯方式Lowモード:節電用の弱い照明、Highモード:明るい照明LED16個、SMD2835、1ワット、300ルーメンバッテリー容量(mAh)1000充電可能回数約500回点灯時間(時間)10(満充電時/8時間充電)
ステッププレート コーナー アラオステッププレート コーナーアラオ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
テープロッド アラオテープロッドアラオ
19,980税込21,978
1セット(10巻)
翌日出荷
必要な長さにカットして貼れるテープです。(カット金具付) 書込み可能で現場記録写真などに最適。 材質はポリプロピレン製なので焼却しても有毒ガスが発生しません。
テープ長さ(m)25赤白
ロードリング アラオロードリングアラオ
49,980税込54,978
1セット(100個)
当日出荷
コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。
用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
フレコンスクエア アラオフレコンスクエアアラオ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フレコンバッグを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。 折り畳み式で持ち運びが簡単です。 コードロック付きで紐の外れ・からマリを防止します。 仕分け・分別用のクリアポケット(470w×360H)を付けております。
材質本体:PE 芯材:PP寸法(mm)830×830×高さ1100質量(kg)4kg
スケルマット アラオスケルマットアラオ
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
六角形のメッシュによる高い透水性。 格子状のガイドにより裂けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10
エコ点字パネル 300角 ポイントタイプ アラオエコ点字パネル 300角 ポイントタイプアラオ
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)300×300タイプポイントトラスコ品番788-7540
フラッグキーパー アラオフラッグキーパーアラオ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
覆工板Pキャップ アラオ覆工板Pキャップアラオ
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
樹脂製の為、車が通過してもカチャカチャ音がせず、サビの心配もありません。 天板にはスチールをインサート、点にかかる荷重にも対応。
グレー高さ(mm)35外径(Φmm)80
点字マット アラオ点字マットアラオ
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
仮設停止線 アラオ仮設停止線アラオ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
欠品中
簡単に設置ができ、移動が可能です。
材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)10寸法(mm)190×2300
エコメッシュフェンス アラオエコメッシュフェンスアラオ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。幅(m)1長さ(m)50材質再生ポリエチレン
ガード隊 アラオガード隊アラオ
289税込318
1本ほか
3日以内出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
ミニデーガード アラオミニデーガードアラオ
619税込681
1本
3日以内出荷
小さな鉄筋に最適。
適合D10~D16高さ(mm)45
鉄筋ハツリ用スポンジカバー アラオ鉄筋ハツリ用スポンジカバーアラオ
70税込77
1本
翌々日出荷
取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
厚さ(mm)2長さ(mm)1000
ボルトカバー アラオボルトカバーアラオ
21,980税込24,178
1箱(300個)
4日以内出荷
クランプのボルト部のカバーに最適。
オレンジ
アンカーラッパ アラオアンカーラッパアラオ
25,980税込28,578
1箱(300個)
3日以内出荷
1タイプで16Φから25Φまで使用できます。 発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。
規格16Φ~25Φ兼用
ハイポイント 300H アラオハイポイント 300Hアラオ(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り アラオ消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入りアラオ
4,198税込4,618
1セット(2個)
4日以内出荷
マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。
用途消火器の設置に。仕様5kgまで寸法(mm)150×36×380質量(g)680
キャタGUARD アラオキャタGUARDアラオ
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
バックホー使用時の挟まれ防止商品
用途バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。材質クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ長さ(mm)でっぱり部クッション:700、磁石側:900サイズ(mm)キャタピラ適応:300~600
重機安全ミラー アラオ重機安全ミラーアラオ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
作業環境に合わせて、移動・取り外しが自在!従来の穴あけやボルト固定が不要。
用途重機にネオジウム磁石で後付け可能な補助ミラー!フォークリフトにも取付可能。寸法マグネット:(Φ)42サイズ(mm)ミラー:205×115
のぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用 アラオのぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用アラオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。質量(g)37管径(Φmm)単:48.6ポール径(Φmm)対応のぼり:22
隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)アラオ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
エコ点字パネル ラインタイプ アラオエコ点字パネル ラインタイプアラオ
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。促進対候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。JIS規格適合製品です。
用途視覚障害者誘導用警告パネルに。トラスコ品番788-7531材質再生エラストマー樹脂縦(mm)300横(mm)300表示内容点字パネル誘導タイプ
保護カバー リフトガードスリム アラオ保護カバー リフトガードスリムアラオ
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
マグネットにフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置。切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置が可能です。反射シールが視認性もあり、注意を喚起します。
用途フォークリフトや柱などの角の保護に最適です。トラスコ品番678-1528材質ターポリン+スポンジ
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9026材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)102奥行(mm)275間口(mm)605