361件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設専用点字パネル ライン アラオ仮設専用点字パネル ラインアラオ
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
仮設専用点字パネル ポイント アラオ仮設専用点字パネル ポイントアラオ
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプポイント裏面両面テープ(発泡EPテープ)
ガイドポール アラオガイドポールアラオ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に白×赤高さ(mm)760ベース径(Φmm)直径200ポール径(Φmm)直径80
エコ点字パネル2連タイプ ライン アラオエコ点字パネル2連タイプ ラインアラオ
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途300角の2枚連結タイプで施工短縮に。寸法(mm)300×600タイプライン加工表面:シボ加工裏面両面テープ
点字パネル専用はがし剤 アラオ点字パネル専用はがし剤アラオ
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
ブチルテープの跡残りが綺麗に除去できます。
用途点字パネル撤去時のブチルテープ跡残りに。容量(mL)3785
タイヤストッパー マグネット付 4個入 アラオタイヤストッパー マグネット付 4個入アラオ
13,980税込15,378
1セット(4個)
4日以内出荷
トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
ワンツースロープ アラオワンツースロープアラオ
3,398税込3,738
1本
欠品中
ハサミ・カッター等でカット可能です。
用途ゴムマットやコンパネの段差解消及び注意喚起に。長さ(mm)1000幅(mm)165
タイヤストッパーLEDプラス アラオタイヤストッパーLEDプラスアラオ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。
用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴムブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120
IronmanⅡ マグネットタイプ アラオIronmanⅡ マグネットタイプアラオ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
Sジョイントキャスター アラオSジョイントキャスターアラオ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
棚やテントなどにキャスターをつけるならこれ!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
用途キャスターシルバー関連資料(0.32MB)
Sジョイント水平調整金具 アラオSジョイント水平調整金具アラオ
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷
高さ調節ができるベース!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
用途水平調整金具シルバー関連資料(0.32MB)
SジョイントI型 アラオSジョイントI型アラオ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
パイプとパイプをI字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー関連資料(0.32MB)
カラバリ アラオカラバリアラオ
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。長さ(mm)3800幅(mm)440
ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオノンスリップマグシート ロング(文字入り)アラオ
7,098税込7,808
1枚
3日以内出荷
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80
パネルマットサイドスロープ 2枚セット アラオパネルマットサイドスロープ 2枚セットアラオ
4,798税込5,278
1セット(2枚)
3日以内出荷
サイドスロープはテーパー付きで段差解消に役立ちます。カラーはグレーで、本体と色分けがあり分かりやすいです。
用途パネルマット本体のスロープ設置用に。厚さ(mm)10グレー寸法(幅W×長さL)(mm)60×425
パネルマット本体 アラオパネルマット本体アラオ
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
工場内歩行者通路や誘導路に最適な組み合わせ可能なパネルマットです。 L字や、T字など、自由に組み合わせて使用できます。 本体は黒、別売りのサイドスロープはグレーと色分けで通路が目立ちます。 不使用時は解体できるので、保管場所に困りません。表面には滑り止め防止の突起があります。
用途歩行者通路、誘導路などの設置に。厚さ(mm)10タイプ本体寸法(縦×横)(mm)450×450
グリップ点字パネル アラオグリップ点字パネルアラオ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
東京都建設局の定めるすべり抵抗係数(BPN)をクリアしています。 特殊加工を施したハイグレードモデルになり、一般的な点字パネルよりもグリップ力がアップしました。 促進耐候試験を実施したところ3年間想定の場合、色飛び・色抜けがほとんどしません。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
材質表面:エラストマー樹脂、表面加工:アクリル系樹脂、裏面:粘着テープ厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
テープロッド アラオテープロッドアラオ
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして貼れるテープです。 書き込み可能で現場記録写真などに最適です。
用途現場記録写真用に。
フレコンスクエア アラオフレコンスクエアアラオ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
折畳み式で持ち運び簡単。纏め用ゴムバンド付き。ロープを緩めることで開閉。
用途フレコンバッグをサポートする。寸法(mm)830角×H1100
単管サインボード アラオ単管サインボードアラオ
6,298税込6,928
1枚ほか
翌日出荷
デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード材質スチール質量(kg)1.45適合サイズA4盤面サイズ(mm)340×250関連資料(0.98MB)
ワンタッチコーナー アラオワンタッチコーナーアラオ
5,698税込6,268
1本ほか
翌日出荷
テープ貼り付け式の柱養生材 高性能粘着テープを裏面に使用。 リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工! 高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材材質PVC寸法(mm)65×65×1000関連資料(0.18MB)
ホールマット アラオホールマットアラオ
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷
現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止 その他様々な用途で使用可能です 荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!
用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に材質再生ゴム厚さ(mm)22質量(kg)13寸法(m)1×1.5関連資料(0.73MB)
解除中ターバン アラオ解除中ターバンアラオ
27,980税込30,778
1箱(20枚)
3日以内出荷
上から被せてマジックテープで取り付ければ設置完了! マグネット剥がれも改善し視認性アップ! メッシュ素材で風通しも良好で吹き飛び事故も軽減できます。 使用しないときは裏返して取り付けるだけ! 従来のマグネット持ち帰りの手間などが解消されます。
材質ポリエステル長さ(mm)1450幅(mm)300取付面ファスナー文字内容解除中
Sジョイントキャスター アラオSジョイントキャスターアラオ
28,980税込31,878
1箱(20個)
当日出荷
パイプΦ31.8専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)31.8
Sジョイントキャスター アラオSジョイントキャスターアラオ
24,980税込27,478
1箱(20個)
当日出荷
パイプΦ25.4専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)25.4
Sジィント水平調整金具 アラオSジィント水平調整金具アラオ
17,980税込19,778
1箱(20個)
当日出荷
パイプΦ31.8専用水平調整金具 (水抜け穴3か所、パイプの飲み込み30mm) 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重100kg
耐荷重(kg)100
SジョイントI型 アラオSジョイントI型アラオ
9,198税込10,118
1箱(20個)
当日出荷
パイプΦ31.8専用ジョイント。(パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm 5/32インチ)で固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
ミニクランプカバー アラオミニクランプカバーアラオ
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷
ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
鉄筋フック アラオ鉄筋フックアラオ
22,980税込25,278
1箱(50個)
当日出荷
D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
排水スリーブキャップ アラオ排水スリーブキャップアラオ
209税込230
1個
当日出荷
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工です。 脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
樹脂製敷板 BAN BAN アラオ樹脂製敷板 BAN BANアラオ
33,980税込37,378
1枚
当日出荷
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。長さ(mm)1820幅(mm)910
丸セパ止水板 アラオ丸セパ止水板アラオ
15,980税込17,578
1個(1000箱)ほか
当日出荷
丸セパレーターの止水に最適です
用途止水板に。
ハイリング アラオハイリングアラオ
36,980税込40,678
1個(1000箱)
当日出荷
浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
用途水膨張止水板に。
ジャッキソックス アラオジャッキソックスアラオ
249税込274
1枚
当日出荷
134~143Φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です 綿素材を使用しておりますので、熱によるクレームを回避でき擦れ等による相手方に対してのキズを防止できます
用途擦れ等による相手方に対してのキズ防止。トラスコ品番489-7382
コンパネ詰栓 アラオコンパネ詰栓アラオ
13,980税込15,378
1箱(500個)
当日出荷
テーパー付により入りやすく抜けにくい形状です
用途型枠用コンパネの穴埋めに。
樹脂製敷板 BAN BAN アラオ樹脂製敷板 BAN BANアラオ
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。幅(mm)910長さ(m)1.82
デーチューブ アラオデーチューブアラオ
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
鉄筋のノロ止め、サビ止めに最適です 自由にカットでき安価のため非常に経済的です
トラスコ品番489-7641
トラクッションロール アラオトラクッションロールアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です 裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です ハサミで簡単にカット出来ます
用途様々な場所で危険防止。トラスコ品番489-7722
クリート アラオクリートアラオ
999税込1,099
1個
当日出荷
旗竿用ロープの端をからめて留める金具です 開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます
トラスコ品番489-7218
安全クッション ガード隊 アラオ安全クッション ガード隊アラオ
1,498税込1,648
1組(2本)
3日以内出荷
用途工事用看板の保護。