カテゴリ

  • 安全用品(7)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(192)
  • 富士電機(16)
  • ニッサン(82)
  • 仙台銘板(17)
  • プラス[家具](12)
  • 松永製作所(10)
  • ミツビシ(10)
  • ネグロス電工(9)
  • ホンダ(9)
  • Qlight(9)
  • brembo(8)
  • StarTech.com(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • レイメイ藤井(6)
  • JOHNAN(6)
  • アライドテレシス(6)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar40」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側溝ダートカバー アラオ側溝ダートカバーアラオ(2件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190
エコラインスロープ アラオエコラインスロープアラオ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。 奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
材質再生ゴム幅(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌日出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール黄色高さ(mm)30
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9066材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)50奥行(mm)153間口(mm)600
ドアストッパー アラオドアストッパーアラオ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。
用途ドア止めに。トラスコ品番489-7706材質天然ゴム幅(mm)25全長(mm)100グレー高さ(mm)30
Ironman3(アイアンマン3) アラオIronman3(アイアンマン3)アラオ
6,398税込7,038
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。
用途鉄板のズレ防止寸法(mm)120×100質量(kg)2.4シルバー関連資料商品リーフレット(0.35MB)
図面ケース(ファスナー付) アラオ図面ケース(ファスナー付)アラオ
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
上部ファスナー付で水滴・ホコリをシャットアウト、大切な図面を雨から守ります。
用途図面入れ。トラスコ品番489-7455材質塩化ビニル厚さ(mm)0.08クリア規格A1縦(mm)610横(mm)840収納枚数(枚)1
IronmanⅡ アラオIronmanⅡアラオ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
段差解消ゴムスロープ のりいれ隊 アラオ段差解消ゴムスロープ のりいれ隊アラオ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。
用途段差解消。トラスコ品番836-4149材質再生ゴム高さ(mm)95タイプ直線型奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(t)約10取付穴径(mm)12
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9026材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)102奥行(mm)275間口(mm)605
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9023材質再生PP(ポリプロピレン)
スタンドキューブ アラオスタンドキューブアラオ
18,980税込20,878
1式
4日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
のりいれ隊 100H コーナー用 2枚セット アラオのりいれ隊 100H コーナー用 2枚セットアラオ
9,798税込10,778
1セット(2枚)
3日以内出荷
10t車ののりいれが可能です。ゴム製により騒音防止にもなります。
用途現場や店舗入口の縁石等段差解消に。寸法(mm)250×250×95
BANBAN  ジョイント アラオBANBAN ジョイントアラオ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
『BANBAN ジョイント』は、樹脂製敷板BANBANを連結するための専用パーツです。地中に打ち込めない場合の連結に最適です。BANBAN同士をしっかりと固定し、作業中のズレや浮き上がりを防ぎます。ジョイントを使用することで、BANBANの設置作業がスムーズに行え、作業時間の短縮に繋がります。耐衝撃性・耐摩耗性に優れており、長期間の使用に耐えます。建設工事や土木工事の現場、イベント会場での床材として活躍します。
用途BANBAN、ラフボードの連結に。長さ(mm)(先端キャップ付き脚部)19種類ジョイントパーツ天板寸法(mm)厚さ6×32×150
固定くん アラオ固定くんアラオ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
『固定くん』は、地中に打ち込むことで固定と連結を同時に実現できる便利な製品です。地中に打ち込むことで、安定した固定が可能です。固定と同時に、他の物と連結させることができます。従来の方法に比べて、作業時間を短縮し、効率化を図れます。足場や工場などで、敷板をしっかりと固定する際に使用できます。敷板のズレや倒れ込みを防ぎ、作業員の安全を確保します。
用途BANBAN、ラフボードの連結及び地中打ち込み固定に。寸法(mm)135×180×直径10
タイヤストッパーLEDプラス アラオタイヤストッパーLEDプラスアラオ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。
用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴムブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120
タイヤストッパー マグネット付 4個入 アラオタイヤストッパー マグネット付 4個入アラオ
13,980税込15,378
1セット(4個)
4日以内出荷
トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
IronmanⅡ マグネットタイプ アラオIronmanⅡ マグネットタイプアラオ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
スタンドキューブ【2面】 アラオスタンドキューブ【2面】アラオ
15,980税込17,578
1組
9日以内出荷
各枠の取外しが可能で、フラットに折り畳めます。ピクトグラムで国籍問わず注意喚起ができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠し、注意喚起に。トラスコ品番342-9058材質スチール・PVC縦(mm)900横(mm)1000
ラフボード アラオラフボードアラオ
25,980税込28,578
1枚
21日以内出荷
『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。ベース厚さ(mm)12.7耐荷重(t)120