カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic
- モノタロウ(3,824)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: Beat-Sonicのすべての商品
特価

フロントカメラ 魚眼タイプ
Beat-Sonic¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
フィット専用スタンド
Beat-Sonic¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷フィット専用設計。フィット専用設計なので簡単取付しっかり固定!適合車種フィットGR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8メーカーホンダ
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。仕様メーカーオプションナビ付車
ハスラー専用スタンド
Beat-Sonic¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷ハスラー専用設計。ハスラー専用設計なので簡単取付しっかり固定!メーカースズキ適合車種ハスラーMR52S/MR92S
ドルフィン型ラジオアンテナ
Beat-Sonic¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
トランスデューサーラインケーブル TL-20B
Beat-Sonic¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷徹底した高品質。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内最大入力(W)50出力端子金メッキRCAジャックケーブル長(cm)30出力レベル入力レベルに対して-3dB
トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型 車両盗難予防装置 パトロック
Beat-Sonic¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷車の鍵と隠しスイッチで車をダブルロックします。エンジンを切ると自動でダブルロック状態に戻ります。本機の簡単な操作で純正状態に戻せるので、車を他人に預けるときなど便利です。イモビカッターを使ってもエンジンが始動できないので、車両盗難予防に有効です。公用車にも搭載されているダブルロック(車のカギ+隠しスイッチ)方式を商品化した車両盗難予防装置です。セット内容パトロック本体/ハーネス/隠しスイッチ/ポジタップ/取扱説明書/保証書適合車種トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型
テレビコントローラー ノンリセット式 トヨタ車用
Beat-Sonic¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。主な適合車種アルファード ヴェルファイア カローラ C-HR ヤリスなど
テレビコントローラー
Beat-Sonic¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
テレビ/ナビコントローラー CBシリーズ
Beat-Sonic¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷テレビ/ナビコントローラー「CBシリーズ」を接続すると走行中でもテレビが映り、走行中でもナビの操作が可能となり同乗者にナビの設定をしてもらうときに便利です。同梱のスイッチでコントロールするスイッチタイプです。コンパクトなスイッチを採用しているため、純正の見た目を損なうことなく走行中のTVの視聴やナビの操作が可能になります。スイッチに実装された2色のLEDにより、テレビナビコントローラーの動作も分かりやすくなりました。使用スタイルに合わせてナビ操作時間を設定できます。
テレビ/ナビコントローラー
Beat-Sonic¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷簡単接続カプラーオン カプラーオンの専用設計により取付け、取外し共に簡単に行えます。 ボリュームが変動しません。 走行中にテレビを視聴したい場合やナビを操作する場合は、本製品はステアリングスイッチのボリュームボタンでオン/オフを行いますが、本製品にはロックモードがあり、ナビのボリュームが上下しないようにロックします。 ナビのビープ音を使って通知するからわかりやすい! 本製品はオン/オフ操作、設定操作の完了をナビゲーションのビープ音でお知らせします。 目視の必要がなく、操作完了が分りやすいです。 TVの視聴はリセットタイプ/オートタイプ選択可能。 本製品は下記の2つのTVの視聴のモードをお客様の好みに合わせて自由に選択できます。(工場出荷時:リセットタイプ) リセットタイプ:走行中でのTVの視聴には必ずステアリングスイッチでの操作が必要です。 オートタイプ:常にTVの視聴が可能にです。 ステアリングスイッチでの操作は不要です。 ナビ操作のオートタイマーリセット機能付き。 本製品は、『ナビ操作 ON』にしてから一定時間経過すると、自動的に『ナビ操作 OFF』にするオートタイマーリセットを採用しています。 ナビ操作がONの状態では、ナビゲーションの自車位置は動きません。 OFF操作のし忘れをオートタイマーリセット機能で防止します。 オートタイマーリセット機能の時間は変更することができます。操作方法ステアリングスイッチのボリュームボタンで一定の操作をすることにより、本製品のコントロールを行います
デジタルインプットインターフェース
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷レクサスの純正モニターに高画質のデジタル映像を映すことができます。音声は車両スピーカーから出ます。HDMIの入力にiPhoneなどを接続すればYouTubeなどを映すことができます。純正ナビなどの機能はそのまま使用できます。独自の制御方法により、純正機器との切り替えがシームレスに行えます。付属品電源/音声ケーブル/GVIFケーブル(2種類)/取扱説明書(保証書)質量(g)170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×109×23端子【USB】5V/2.5A(急速充電対応)、【HDMI】A
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター
Beat-Sonic¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
ダイハツ コペン専用 後方撮影用スタンド
Beat-Sonic¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷コペン専用設計でしっかり固定され画像が揺れません。助手席側ロールバーに取り付けていますので、後方視界の邪魔になりません。ルーフの開閉に干渉せず閉じてもそのまま使えます。日本国内で加工及びカチオン塗装されています。(手曲加工)。表面にクッション材が貼り付けてありますので触れても安心です。あおり運転対策に最適です。材質スチール表面処理カチオン塗装メーカーダイハツ
スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用
Beat-Sonic¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。 全方位モニターが使えます。 純正カメラのガイドラインが表示されます。 2DINナビに交換できます。。全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。。全方位カメラが使える。カメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書本体質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
スズキジ ムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンド
Beat-Sonic¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷新型ジムニー/新型ジムニーシエラ専用設計のスタンドです。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。備考本商品は専用スタンド単体のみです寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×55×45メーカースズキ適合車種スズキジムニー ジムニーシエラ専用(H30/7-)
サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ有のBOSEサウンドシステム付車
Beat-Sonic¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン×2/アンテナ変換コード(フェアレディZでは使用しません)適合車種日産車用汎用( メーカーオプションナビ+BOSEサウンドシステム付車) ※※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ無のBOSEサウンドシステム付車
Beat-Sonic¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容アダプター本体/ 6ピンカプラー/ ウレタン(2)/ 取扱説明書 /保証書適合車種日産車用汎用(BOSEサウンドシステム付車) ※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ付車
Beat-Sonic¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容アダプター本体/ 6ピンカプラー/ ウレタン(2)/ 取扱説明書 /保証書適合車種日産車用汎用(メーカーオプションナビ付車) ※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
サウンドアダプター トヨタ ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付車
Beat-Sonic¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容アダプター本体/サイドパネル(L・R各1ヶ)/ネジ(2種各4ヶ)/取扱説明書適合車種ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付、H14/10-H21/9
サウンドアダプター アルテッツア用 スーパーライブサウンド付車
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容本体/パネル/取扱説明書/保証書適合車種アルテッツァ 前期(スーパーライブサウンド付車)、H10/10-H13/05
サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ用 スーパーライブサウンド付車
Beat-Sonic¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容本体/パネル/取扱説明書/保証書適合車種アルテッツァ 後期・アルテッツァジータ(スーパーライブサウンド付車)、H13/05-H17/07
サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ 6スピーカー付車/ライブサウンド付車用
Beat-Sonic¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷2DINナビに交換できる。セット内容配線コネクター/パネル/取扱説明書(1枚)/保証書(1枚)適合車種アルテッツァ H10/10-H17/7、アルテッツァジータ H13/5-H17/7 ライブサウンド(6スピーカー)専用
カラードアンテナ 付属品キット
Beat-Sonic¥569税込¥6261個7日以内出荷カラードアンテナ付け替えの両面テープ(後期用)。カラードアンテナは、前期・後期のモデルがあります。対応する両面テープが異なります。粘着テープ使用。
カメラセレクター トヨタ ディスプレイオーディオ付車
Beat-Sonic¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
カメラセレクター
Beat-Sonic¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。電源電圧(V)DC11~15入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1消費電流(mA)50以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57質量(g)約55適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
オルタネーターノイズフィルター
Beat-Sonic¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを取除きます。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを除去します。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内入力端子金メッキRCAジャック出力端子金メッキRCAジャック入力レベル(最大)10VP-P
オーディオリレーセレクター
Beat-Sonic¥19,980税込¥21,9781個欠品中2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書)質量(g)200電源(V)DC12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35接続端子スクリューレス端子台接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
USB延長ケーブル
Beat-Sonic¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
USB/HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
NBOX専用スタンド
Beat-Sonic(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷N-BOX専用スタンド。N-BOX専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定適合機種ホンダ N-BOX[JF3/4]専用メーカーホンダ
HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
ドルフィン型ラジオアンテナ
Beat-Sonic(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式