カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: BIG DAISHOWAのすべての商品
特価

Cカッター
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷トラスコ品番481-1909刃数1全長(mm)110質量(g)450シャンク径(Φmm)20先端角(°)5~85度シャンク長(mm)70刃径(Φmm)49首下長(mm)40
EWマイクロヘッド
BIG DAISHOWA¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷適合EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット)
カイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM
BIG DAISHOWA¥6,798税込¥7,4781箱(10個)当日出荷種別鋳鉄用材質AC700G形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥9,698税込¥10,6681箱(10個)5日以内出荷トラスコ品番138-3728材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材アルミ逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:45Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:26Max:42