特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
714件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルボルトレンチ BIG DAISHOWAプルボルトレンチBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWACカッターミニ用チップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツーリングメイト BIG DAISHOWAツーリングメイトBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷
プルボルトや刃物の取り付け、取り外しに。
付属品アダプタ 1個RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクランプスクリュセット BIG DAISHOWAインサートクランプスクリュセットBIG DAISHOWA
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
スローアウェイチップCW/セット BIG DAISHOWAスローアウェイチップCW/セットBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。10個入りセット
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
交換スタイラス BIG DAISHOWA交換スタイラスBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイビット BIG DAISHOWAスローアウェイビットBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
材質ハイス・TiNコーティング
ポイントマスター(PMGシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMGシリーズ)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,588税込7,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体DT24用
ベースマスタミニ BIG DAISHOWAベースマスタミニBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
当日出荷
基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
プルボルト BIG DAISHOWAプルボルトBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1本
当日出荷
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。
用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番165-6337適合機種ブラザー寸法L(mm)23規格ブラザーねじ径M12テーパーBT30RoHS指令(10物質対応)対応
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用) BIG DAISHOWABIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用)BIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,898税込3,188
1本
当日出荷
規格90°型ねじ径M16テーパーBT40トラスコ品番460-9786適合機種森精機製作所、静岡鐡工所質量(g)90
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
コレットエジェクター(ニューベビーチャック用) BIG DAISHOWAコレットエジェクター(ニューベビーチャック用)BIG DAISHOWA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ニューベビーコレット用
レベルマスター BIG DAISHOWAレベルマスターBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
2軸同時検出水準器 レベル出し完了をLEDとブザーで伝達 光学式レベル検出センサ採用
用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に使用温度範囲(℃)0~40(推奨20±5)電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P最小読取値(mm)0.01/1m寸法(Φ×高さH)(mm)109×46質量(kg)0.985電池寿命(連続時間)50
CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWACKボーリング 丸バイトヘッドBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
αツーリングクリーナー BIG DAISHOWAαツーリングクリーナーBIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1個
当日出荷
CKストレートコレット BIG DAISHOWACKストレートコレットBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
コレットセット箱 BIG DAISHOWAコレットセット箱BIG DAISHOWA
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)BIG DAISHOWA
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1個
当日出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
ベースマスタミニ BIG DAISHOWAベースマスタミニBIG DAISHOWA
43,980税込48,378
1個
当日出荷
外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
ストローク(mm)2質量(g)60高さ精度(mm)40+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーLR43×2測定圧力1.8N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続40時間工具径(mm)最少測定:0.1
マスターレッド BIG DAISHOWAマスターレッドBIG DAISHOWA
85,980税込94,578
1個
当日出荷
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
アジャスタブルフェイスミルアーバ BIG DAISHOWAアジャスタブルフェイスミルアーバBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
Cカッターマイクロ BIG DAISHOWACカッターマイクロBIG DAISHOWA
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ CM BIG DAISHOWAチップ CMBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類Cカッターミニコーナー半径(mm)0.2
ミーリングチャック 用 BIG DAISHOWAミーリングチャック 用BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-