絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: BIG DAISHOWAのすべての商品

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。ストローク(mm)2質量(g)60高さ精度(mm)40+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーLR43×2測定圧力1.8N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続40時間工具径(mm)最少測定:0.1
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥49,980税込¥54,9781個当日出荷基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。ストローク(mm)1質量(g)80高さ精度(mm)10+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーCR1620×1測定圧力1N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
プルボルト
BIG DAISHOWA¥2,198税込¥2,4181本当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番165-6337適合機種ブラザー寸法L(mm)23規格ブラザーねじ径M12テーパーBT30RoHS指令(10物質対応)対応
マスターレッド
BIG DAISHOWA¥85,980税込¥94,5781個当日出荷XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4