カテゴリ
- 切削工具(124)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(66)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](135)
- CKD(322)
- KANA(片山チエン)(950)
- KHK(小原歯車工業)(208)
- NACHI(不二越)(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- NTN(エヌティーエヌ)(192)
- OSG(オーエスジー)(115)
- ParkerTAIYO(168)
- TRUSCO(122)
- イスカル(122)
- イマオコーポレーション(115)
- エスコ(195)
- ケナメタル(146)
- コガネイ(1,022)
- シロクマ(226)
- 三木プーリ(117)
- 大阪魂(294)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「φ32」の検索結果

ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698税込¥6,2681個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
TKクリーナー
BIG DAISHOWA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷・独自のスライド方式で、ホルダーストレートの内径にスムーズに入ります。・特殊レーザーがジャストフィットし、従来ウエスやエアーガンでも取りきれなかった油膜・切り粉を隅々までキレイにしホルダーの性能を維持します。・チャック本来の把握力で安全加工。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット質量(kg)1.05寸法L(mm)150寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム
BIG DAISHOWA¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から4日以内出荷1目盛り5μm/Φの精密径調整機構仕様仕上用丸バイトタイプセンタスルー
ストレートコレット
BIG DAISHOWA¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から4日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42