カテゴリ
- 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(7)
- KANA(片山チエン)(746)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- TURN(35)
- ノーブランド(34)
- 椿本チエイン(33)
- THK(32)
- フルネスジャパン(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- コンドーテック(27)
- 小澤物産(OZC)(27)
- 大洋ツール(27)
- OSG(オーエスジー)(25)
- NOK(24)
- フジトク(24)
- 大阪魂(24)
- 岩田製作所(23)
- エスコ(21)
- 日研工作所(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「46φ」の検索結果

オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット質量(kg)1.05寸法L(mm)150寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビー
BIG DAISHOWA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A50シャンク。センタスルー対応用途刃先スルー対応カッタ用付属品カッタ締め付け用クランプボルト質量(kg)0.9L60タイプセンタスルーL122種類フェイスミルアーバH型GM12寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)ΦD150寸法Dh6(mm)25.4装着方法主軸工具:二面拘束ドライブキー[L2]5、[W]9.5
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A100シャンク。センタスルー対応用途刃先スルー対応カッタ用付属品カッタ締め付け用クランプボルトタイプセンタスルーL120種類フェイスミルアーバH型GM10寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)ΦD160寸法Dh6(mm)27装着方法主軸工具:二面拘束
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
メガニューベビーチャック/ナットなし
BIG DAISHOWA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。チャックメガニューベビーチャック
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用